Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7595N Priză cu flanșă, 15A, 125VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire, terminal cu șurub | AC8QEF 3D270

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7595N Priză cu flanșă, 15A, 125VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire, terminal cu șurub

În stoc
Articol: AC8QEF Model: HBL7595NCrucea Ref: 3D270
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
€39.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIntrare cu flanșă
amperi15
Material corpNailon
CuloriNegru
Suport conectareTerminalele cu șurub
Evaluare curentA 15
Diametrul BCETerminalele cu șurub
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Materialul flanșeiNailon
Înălţime0.94 "
IzolațieCorp izolat
Lungime2"
MaterialNailon
MontareMontarea cu șurub
Configurare NEMAML-2P
NEMA Rating-ulML-2P
Număr de poli2
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
FazăMonofazate
Temp. EvaluareContinuă maximă: 75 de grade. C; Minim continuu: -40 de grade. C fără impact, -25 de grade. cu impact.
Tip2 poli 3 sârmă
Voltaj125 VAC
Voltaj125 V
wattage1875 W
Lăţime1.63 "
Dimensiunea firului# 18 AWG la # 14 AWG
Tipul firuluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS8536698000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7595N Priză cu flanșă, 15A, 125VAC, 2 poli, împământare cu 3 fire, terminal cu șurub
€39.86 /unitate