COLDER PRODUCTS COMPANY Corpuri de cuplare din seria MC


Filtru
Material corp: Alamă cromată , Dimensiunea cuplajului: 1 / 8 " , Max. Presiune: 250 psi , Temp. Gamă: -40 grade până la 180 grade F , Diametru exterior tub: 1 / 4 "
StilModelDiapozitivul corpului.Tip conexiuneLungimeDimensiunea conducteiDiametrul interior al tubului.Preț (ex. TVA)
A
MCD1304
0.77 "TFP1.77 "-11 / 64 "€87.52
B
MCD1702
0.77 "ghimpat1.67 "-1 / 8 "€68.96
B
MCD1704
0.77 "ghimpat1.89 "-1 / 4 "€60.68
C
MCD1004
0.750 "MNPT1.1 "1 / 4 "-€49.39
D
MCD1602
0.750 "ghimpat1.67 "-1 / 8 "€65.00
D
MCD1603
0.750 "ghimpat1.89 "-3 / 16 "€72.66
C
MCD1002
0.750 "MNPT1"1 / 8 "-€53.09
D
MCD1604
0.750 "ghimpat1.89 "-1 / 4 "€70.39
B
MCD1703
0.750 "ghimpat1.89 "-3 / 16 "€90.08

Corpuri de cuplare din seria MC

Corpurile de cuplare din seria MC Colder Products Corporation au o construcție din alamă cromată pentru a rezista la presiune și temperatură ridicată. Aceste corpuri de cuplare au un dispozitiv de blocare pentru degetul mare pentru a permite conectarea și deconectarea cu o singură mână. Se potrivesc cu ușurință cu cuplajele din seria PMC și PMC12. Alegeți dintr-o gamă largă de corpuri de cuplare din seria Colder MC, disponibile în dimensiuni de țevi de 1/4 și 1/8 inch pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?