HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Din 1888, Hubbell Wiring Device-Kellems (o divizie a Hubbell Inc) produce o linie extinsă de dispozitive de cablare și receptoare pentru servicii electronice, de iluminat, medicale, electrice, de comunicații de date și de utilități. Citeste mai mult

Filtru

Electrical

Iluminat

Întreținerea flotei și a vehiculelor

Instrumente de testare

Scule de mână

Electrocasnice și baterii

Manipularea materialului

pompe

Securitate

Sanitar

Siguranţă

HVAC și refrigerare

prelucrare

Consumabile de laborator

Pneumatică

Servicii de ospitalitate și produse alimentare

Piese metalice

Electrical Filtru

Alungarea tulpinilorVezi tot

  • Conectori de cablu
  • Arcuri de siguranță pentru cablu

    Vine cu un singur ochi sau cu atașament universal pentru balot. Furnizați o metodă sigură, ușoară și economică pentru a susține cablurile flexibile sau cablurile de cadere de magistrală la conducta de magistrală. Absorbiți cu ușurință tensiunea, vibrațiile și trageți fără deteriorarea cablului. Ideal pentru utilizare numai în interior

  • Manere de susținere a cablului

    Folosit pentru a susține greutatea cablurilor electrice, deoarece acestea atârnă într-o poziție verticală, înclinată sau orizontală. Cablurile certificate CSA absorb solicitarea suplimentară de la îndoire, vibrații, expansiune și contracție. Fabricat din fire de bronz de calitate superioară, acoperite cu staniu nemagnetic

  • Manere etanșe la conducte
  • Conector de presiune
  • Mânerele antistensiune

Cabluri prelungitoare și benzi de ieșireVezi tot

  • Adaptoare pentru cablu

    Cabluri adaptoare cu lame drepte rezistente la coroziune, cu o priză mamă cu blocare prin răsucire și cabluri adaptoare în Y inteligente pentru a împărți puterea. Potrivit pentru aplicații marine și conceput pentru a funcționa la temperaturi cuprinse între -40 și 75 de grade Celsius

  • Bobine de prelungire
  • Corzi de extensie

    Cabluri prelungitoare de 25 și 50 de picioare, cu o cutie de priză și un cablu marin setat pentru a alimenta dispozitivele electrice instalate departe de sursa de alimentare. Necesită curent de până la 50 amperi și potrivit pentru aplicații atât în ​​interior, cât și în exterior

  • Benzi de ieșire
  • Conectați dispozitive de protecție la supratensiune

Piste de curse și accesoriiVezi tot

Managementul firelorVezi tot

  • Cable Clips
  • Componente ale sistemului de protecție a cablurilor

    Conceput pentru a proteja cablurile și cordoanele electrice de vehicule și trafic neobișnuit. Poliuretanul de înaltă densitate suportă sarcini grele și oferă rezistență la intemperii. Designul modular de interblocare ajută la instalarea, defalcarea și depozitarea ușoară. Au o capacitate maximă de încărcare de 20000 lb

  • Protectoare cablu

    Capace de cabluri flexibile, nemetalice pentru ascunderea cablurilor și cablurilor portabile. Protejați, organizați și reduceți pericolele de călătorie. Capabil să manipuleze cabluri de până la 1.25 inci în diametru. FT2, FT3 și FT4 sunt disponibile în 5 culori PVC pentru a se îmbina cu diverse decoruri 

  • Suporturi de cablu

Fitinguri și accesorii pentru conducteVezi tot

incinteleVezi tot

Despre HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Catalogul extins Hubbell Wiring Device-Kellems cuprinde cutii de podea, întrerupătoare, conectori, mufe, prize și plăci electrice de perete. Hubbell corzi de extensie furniza temporar energie sculelor electrice, încălzitoarelor de terasă și operațiunilor de iluminat exterior. Aceste extensii au o cutie de priză metalică pentru a rezista la abuzuri industriale și un cablu electric flexibil cu o putere nominală de 125 kW. Conectorii Hubbell de blocare prin răsucire sunt potriviți pentru interfața cu instrumente și dispozitive electrice cu o sursă de alimentare în instalațiile de iluminat exterior. După cum sugerează și numele, acești conectori au un mecanism de blocare prin răsucire pentru a preveni deconectarea accidentală și pentru a fixa ștecherele pe prize.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

MPN-urile Hubbell Wiring Device-Kellems încrucișează referințe individuale cu numerele de model echivalente Appleton Electric. Așadar, dacă sunteți în căutarea unor articole concurente care sunt fie epuizate, fie depășite, sunt șanse Raptor Supplies are produse echivalente Hubbell disponibile. De asemenea, clienții pot face referințe încrucișate la majoritatea produselor folosind ultimele 5 cifre ale numerelor de model

Livrarea

Aceste dispozitive Hubbell pot gestiona tensiuni cuprinse între 120 și 600 VAC. De obicei, sunt de dimensiuni mici și necesită ambalare atentă, deoarece unele produse se pot deteriora în timpul expedierii. Prin urmare, aceste produse sunt livrate prin curier și nu prin transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Denumiri comerciale majore

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Avantaje competitive

Dispozitive de monitorizare a datelor inSIGHT

Aceste dispozitive urmăresc și monitorizează fără fir indicatorii cum ar fi puterea, curentul, temperatura internă a dispozitivului, măsurarea pentru utilitate, tensiunea și tendințele datelor, folosind cablurile de alimentare, dispozitivele cu manșon, pinii inteligenți și monitoare de circuit și mediu ale mărcii. Aceste dispozitive furnizează date direct pentru analiză și ajută la prezicerea schimbărilor potențiale ale procesului.

Recipiente SNAPConnect

Aceste prize oferă terminale SNAPConnect pentru a fi conectate direct la prize pentru o instalare rapidă. Au un design modular pentru a minimiza părțile active expuse și pentru a înlocui pigtails pentru conexiuni sigure și fiabile. Testerul 3-în-1 garantează cablarea corectă.

Întrebări Frecvente

Unde are sediul Hubbell?

Hubbell a fost fondat de Harvey Hubbell ca proprietar în 1888, la Orange, Connecticut. În 1905, a fost mutat la Shelton, Connecticut, Statele Unite, unde are sediul în prezent.

Cum conectați un ștecher de blocare prin răsucire?

  • Conectați firul neutru la terminalul de culoare argintie și înfășurați-l în sensul acelor de ceasornic în jurul șurubului din mufa Twist-Lock.
  • Strângeți șurubul.

Care este scopul conectorilor de răsucire și blocare?

Acestea pot proteja dispozitivele împotriva pătrunderii apei în conexiune, ceea ce poate duce la supratensiuni electrice. Această funcție de blocare prin răsucire creează o conexiune strânsă și o etanșare.

Produse exclusive pentru marcă