HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Componente ale sistemului de protecție a cablurilor

Conceput pentru a proteja cablurile și cordoanele electrice de vehicule și trafic neobișnuit. Poliuretanul de înaltă densitate suportă sarcini grele și oferă rezistență la intemperii. Designul modular de interblocare ajută la instalarea, defalcarea și depozitarea ușoară. Au o capacitate maximă de încărcare de 20000 lb

Filtru

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Sisteme nemetalice pentru cabluri/furtunuri, seturi de șine pentru cabluri

Sistemele Hubbell Wiring Device-Kellems, nemetalice, pentru cabluri/furtunuri, organizează și ghidează furtunurile și cablurile în mișcare, precum și le protejează de factorii de mediu nedoriți, cum ar fi praful, murdăria și resturile în aplicațiile electrice, de manipulare a materialelor și de automatizare robotică. Acestea au o construcție din nailon armat cu fibră de sticlă pentru rezistență la abraziune și rezistență ridicată la tracțiune și sunt instalate între secțiunile fixe și mobile ale mașinilor. În plus, aceste suporturi auto-lubrifiante și flexibile au un design de legătură superioară pentru o instalare ușoară a cablurilor, asigurând o abraziune minimă și pentru a oferi performanțe excelente la viteză mare. Au secțiuni care se prinde împreună pentru o conectivitate ușoară și sunt disponibile în lungimi de 1 și 5 inci.
Raptor Supplies oferă, de asemenea, Hubbell Wiring Device-Kellems Sisteme de transport pentru furtunuri cu cablu cu suporturi pentru a preveni căderea fitingurilor din metal sau sârmă.

StilModelÎnălțimea cavitățiiLățimea cavitățiiÎnălţimeLungimeLățimea exterioarăLăţimePreț (ex. TVA)
AHCT102191M10.75 "/ 19.1 mm1"1"1"1.44 "1.44 "-
RFQ
AHCT1011410.75 "/ 19.1 mm0.59 "1"1"1.03 "1.03 "€62.54
AHCT161341M11.00 "/ 25.4 mm1.5 "1.62 "1"2.12 "2.12 "-
RFQ
BHCT1621911.00 "/ 25.4 mm2.28 "1.62 "1"2.91 "2.91 "€73.43
BHCT1623411.00 "/ 25.4 mm2.28 "1.62 "1"2.91 "2.91 "€90.89
BHCT1633411.00 "/ 25.4 mm3.08 "1.62 "1"3.7 "3.7 "€92.40
AHCT1613411.00 "/ 25.4 mm1.5 "1.62 "1"2.12 "2.12 "€85.46
BHCT1643411.00 "/ 25.4 mm4.06 "1.62 "1"4.69 "4.69 "€99.31
AHCT1611911.00 "/ 25.4 mm1.5 "1.62 "1"2.12 "2.12 "€76.21
AHCT16134M1.00 "/ 25.4 mm1.5 "1.62 "5ft2.12 "2.12 "€347.80
CHCT2523411.75 "/ 44.5 mm4.25 "2.5 "1"5.36 "5.36 "€122.59
CHCT2524711.75 "/ 44.5 mm4.25 "2.5 "1"5.36 "5.36 "€144.47
CHCT2534711.75 "/ 44.5 mm6.6 "2.5 "1"7.7 "7.7 "€152.33
BHCT2513411.75 "/ 44.5 mm2.6 "2.5 "1"3.7 "3.7 "€146.77
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Seturi de capace de capăt

Hubbell Wiring Device-Seturile de capace Kellems au o construcție din poliuretan și o culoare galbenă de înaltă vizibilitate. Ele oferă protecție în orice vreme interioară/exterioară pentru cabluri și cabluri și sunt utilizate pe scară largă în centre de convenții, parcuri de distracție și carnavale. Aceste sisteme modulare de protecție a cablurilor sunt disponibile în dimensiuni de 3 și 5 canale Raptor Supplies. De asemenea, oferim nemetalice protectori de cablu cu modele de suprafață pentru evitarea alunecărilor / derapajelor.

StilModelÎnălţimeArticolLungimeCapacitate de încărcareLăţimePreț (ex. TVA)
AHBLTRED5ECB1.95 "Protector de cablu, capăt masculin / feminin5.5 "10,500 lb la 70 grade F, 6500 lb la 120 grade F17.5 "€360.89
BHBLTT5ECB2.31 "Capace de capăt ale sistemului modular de protecție a cablurilor5.25 "20,150 lb la 70 grade F, 9200 lb la 120 grade F20 "€604.49
CHBLTT3ECB3.05 "Capace de capăt ale sistemului modular de protecție a cablurilor6.37 "14,210 lb la 70 grade F, 4653 lb la 120 grade F20 "-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Suporturi de cablu/furtun nemetalice cu console

Dispozitiv de cablare Hubbell - Sistemele de cablu/furtun nemetalice Kellems cu suporturi, organizează și ghidează furtunurile sau cablurile în mișcare și previn particulele străine nedorite, cum ar fi praful, murdăria și resturile în aplicațiile de automatizare electrică și robotică. Acestea au o construcție din nailon armat cu fibră de sticlă pentru a oferi rezistență ridicată la tracțiune și performanță neabrazivă și sunt instalate între secțiunile fixe și mobile ale mașinilor. În plus, aceste suporturi flexibile și auto-lubrifiante sunt echipate cu suporturi pentru a preveni căderea fitingurilor din metal sau sârmă și au secțiuni care se încleștează pentru o conexiune electrică ușoară. Design-ul flip top asigură o instalare ușoară a cablurilor, abraziune minimă și performanță excelentă la viteză mare. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste suporturi, disponibile în lungimi de 4 și 5 inci.
Raptor Supplies oferă, de asemenea, Hubbell Wiring Device-Kellems Seturi de suport pentru tăvi de cablu cu construcție de oțel.

StilModelÎnălțimea cavitățiiLățimea cavitățiiÎnălţimeLungimeLățimea exterioarăLăţimePreț (ex. TVA)
AHCT10114K0.75 "/ 19.1 mm0.59 "1"4ft1.03 "1.03 "€288.90
AHCT10219K0.75 "/ 19.1 mm1"1"4ft1.44 "1.44 "€319.85
AHCT16119K1.00 "/ 25.4 mm1.5 "1.62 "4ft2.12 "2.12 "€338.40
BHCT16219K1.00 "/ 25.4 mm2.28 "1.62 "4ft2.91 "2.91 "€377.54
AHCT16134K1.00 "/ 25.4 mm1.5 "1.62 "4.5ft2.12 "2.12 "€447.25
BHCT16234K1.00 "/ 25.4 mm2.28 "1.62 "4.5ft2.91 "2.91 "€418.26
BHCT16334K1.00 "/ 25.4 mm3.08 "1.62 "4.5ft3.7 "3.7 "€452.09
BHCT16434K1.00 "/ 25.4 mm4.06 "1.62 "4.5ft4.69 "4.69 "€538.69
CHCT25347K1.75 "/ 44.5 mm6.6 "2.5 "5ft7.7 "7.7 "€840.28
CHCT25247K1.75 "/ 44.5 mm4.25 "2.5 "5ft5.36 "5.36 "€805.99
BHCT25134K1.75 "/ 44.5 mm2.6 "2.5 "4.5ft3.7 "3.7 "€659.53
CHCT25234K1.75 "/ 44.5 mm4.25 "2.5 "4.5ft5.36 "5.36 "€590.48
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Sisteme de protecție a cablurilor TredTrak

Sistemele de protecție a cablurilor Hubbell TredTrak sunt concepute pentru a proteja cablurile și cablurile de traficul ușor și pentru a reduce pericolele de împiedicare. Aceste sisteme de protecție a cablurilor cu cinci canale protejează cablurile cu diametre de până la 1.28 inchi (32.5 mm). Aceste sisteme de protecție a cablurilor respectă cerințele NEC (articolul 525) pentru a izola cablurile și corzile electrice la carnaval, parcuri de distracție și centre de convenții. Alegeți dintr-o gamă largă de protectoare pentru cablu din seria TredTrak Systems, disponibile în lungimi cuprinse între 5.5 și 17.5 inci.

StilModelCuloriArticolLungimeCapacitate de încărcarePreț (ex. TVA)
AHBLTRED5XBAlbastru / GalbenProtector de cablu, montaj X17.5 "2300 lb.€606.73
BHBLTRED5YBAlbastru / GalbenProtector de cablu, montaj Y17.5 "2300 lb.€607.43
CHBLTRED5ECFBGalbenProtecție modulară a cablului Capăt feminin5.5 "10,500 lb la 70 grade F, 6500 lb la 120 grade F-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Protector de cablu

Dispozitivul de cablare Hubbell-Protectoarele de cablu Kellems sunt sisteme TruckTrak nemetalice pentru a proteja cablurile electrice de traficul pietonal sau vehiculelor. Acestea au o construcție din poliuretan de înaltă densitate pentru a suporta sarcini grele și modele de suprafață pentru a evita alunecarea / alunecarea. Raptor Supplies oferă o gamă largă de protectori în dimensiuni de 2, 3 și 5 canale pentru a proteja cablurile cu diametrul de până la 3.25 inchi. Oferim si noi seturi de capace pentru protecția interioară/exterioară pe orice vreme în centre de convenții, parcuri de distracție și carnaval.

StilModelÎnălţimeArticolLungimeCapacitate de încărcareLăţimePreț (ex. TVA)
AHBLTRED5B1.95 "Sistem modular de protecție a cablului36 "10,500 lb la 70 grade F, 6500 lb la 120 grade F17.5 "€931.94
BHBLTT5B2.31 "Sistem modular de protecție a cablului36 "20,150 lb la 70 grade F, 9200 lb la 120 grade F20 "€1,392.74
CHBLTT545RB2.31 "Protector cablu, 45 de grade la dreapta25 "20,150 lb la 70 grade F, 9200 lb la 120 grade F20 "€685.67
DHBLTT545LB2.31 "Protector cablu, 45 de grade la stânga25 "20,150 lb la 70 grade F, 9200 lb la 120 grade F20 "€622.16
EHBLTT3B3.05 "Sistem modular de protecție a cablului36 "14,210 lb la 70 grade F, 4653 lb la 120 grade F20 "€1,532.06
FHBLTT24.13 "Sistem modular de protecție a cablului36 "-22 "€2,366.37
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Numai canal cu 5 canale

ModelArticolPreț (ex. TVA)
HBLAT5AC8LHD-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Șine de capăt ale rampei (pereche)

ModelArticolPreț (ex. TVA)
HBLAT5RAMPERAC8LHG-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Kitul Accesstrak

ModelArticolPreț (ex. TVA)
HBLAT5KITAAC8LHC-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Șine de capăt de canal (pereche)

ModelArticolPreț (ex. TVA)
HBLAT5ERAC8LHE-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Doar rampă (pereche)

ModelArticolPreț (ex. TVA)
HBLAT5RAMPAC8LHF-
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?