DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBLAT5 Numai jgheab cu 5 canale | AC8LHD 3BY37

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Doar jgheab HBLAT5 cu 5 canale

Element: AC8LHD Model: HBLAT5Crucea Ref: 3BY37

Descarcă-l Mai 13, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolJgheab cu 5 canale
Înălțimea canalului1.31 "
latimea canalului1.34 "
Canale5
Înălţime1.95 "
Lungime36 "
Capacitate de încărcare10,000 lb la 70 grade F, 8000 lb la 120 grade F
Lăţime13.34 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.07
Înălțimea navei (cm)39.37
Lungimea navei (cm)97.79
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Doar jgheab HBLAT5 cu 5 canale