ASHCROFT Indicator digital general


Filtru
Precizie: 1 / 2% , Certificat de calibrare: Nu , Culoarea carcasei: Negru , Material carcasa: Policarbonat / ABS , Locația conexiunii: Coborâți , Dimensiunea conexiunii: 1 / 4 " , Dimensiune cadran: 2-1/2 " , Afișare: LCD , Unități de afișare: 5 cifre , Temp. Gamă: -20C până la 60 de grade C , Cu sprijinul: Baterii , Material priză: SS
StilModelGamăRezoluţiePreț (ex. TVA)
A
DG2551N1NAM02L30 # -
30 psi.001 Psi€447.57
A
DG2551N1NAM02L0IM & V
30 "VAC.001vac€447.57
A
DG2551N1NAM02L100 # -
100 psi.01pso€372.30
A
DG2551N1NAM02L200 # -
200 psi.01 Psi€447.57
A
DG2551N1NAM02L300 # -
300 psi.01 Psi€447.57
A
DG2551N1NAM02L500 # -
500 psi.01 Psi€447.57
A
DG2551N1NAM02L1000 # -
1000 psi.1 Psi€447.57
A
DG2551N1NAM02L3000 # -
3000 psi.1 Psi€447.57
A
DG2551N1NAM02L5000 #
5000 psi.1 Psi€447.57

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?