Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ASHCROFT DG2551N1NAM02L300#- Manometru digital general 300psi | AB6UFR 22F159

ASHCROFT DG2551N1NAM02L300#- Manometru digital general 300psi

În stoc
Articol: AB6UFR Model: DG2551N1NAM02L300 # -Crucea Ref: 22F159
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
€481.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator digital general
Acuratete1 / 2%
Certificat de calibrareNu
Culoarea cazuluiNegru
Cauza MaterialPolicarbonat / ABS
Locația conexiuniiCoborâți
Dimensiunea conexiunii1 / 4 "
Dimensiunea cadranului2-1/2 "
AfişaLCD
Unități de afișare5 cifre
Memorare stocareNu
Temp. De funcționare Gamă-20C până la 60 de grade C
Cu sprijinulBaterii
Gamă300 psi
Rezoluţie.01 Psi
Material socluSS

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)19.56
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS9026204000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGamăRezoluţiePreț
ASHCROFT DG2551N1NAM02L100#- Manometru digital general 100psi | AB6UFL 22F154 DG2551N1NAM02L100 # -100 psi.01pso€372.30
ASHCROFT DG2551N1NAM02L1000#- Indicator digital general 1000psi | AB6UFM 22F155 DG2551N1NAM02L1000 # -1000 psi.1 Psi€481.00
ASHCROFT DG2551N1NAM02L200#- Indicator digital general 200psi | AB6UFN 22F156 DG2551N1NAM02L200 # -200 psi.01 Psi€481.00
ASHCROFT DG2551N1NAM02L30#- Manometru digital general 30psi | AB6UFP 22F157 DG2551N1NAM02L30 # -30 psi.001 Psi€481.00
ASHCROFT DG2551N1NAM02L0IM&V Indicator digital general 30 inch Vac | AB6UFQ 22F158 DG2551N1NAM02L0IM & V30 "VAC.001vac€481.00
ASHCROFT DG2551N1NAM02L3000#- Manometru digital general 3000psi | AB6UFT 22F160 DG2551N1NAM02L3000 # -3000 psi.1 Psi€481.00
ASHCROFT DG2551N1NAM02L500#- Indicator digital general 500psi | AB6UFU 22F161 DG2551N1NAM02L500 # -500 psi.01 Psi€481.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASHCROFT DG2551N1NAM02L300#- Manometru digital general 300psi
€481.00 /unitate