VESTIL Seria BAND Benzi de cauciuc Jumbo


Filtru
Culoare: Verde , Pentru dimensiunea tamburului: 55 gal. , Înălțime: 45139 " , Material: Latex din cauciuc natural , Max. Lungime: 48 " , Max. Lăţime: 48 " , Min. Lungimea paletului: 48 " , Min. Lățimea paletului: 40 " , Dimensiune pachet: 50 , Rezistență la tracțiune: 2000 lbs. , Grosime: 0.13 " , Tip: colos
StilModelCore Dia.Lungimea miezuluiAdâncimeLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
A
BANDA-34
34 "17 "17 "1.42 ft.0.5 "€100.23
B
BANDA-92
92 "45 "45 "3.75 ft.0.75 "€297.87

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?