DESTACO Cleme de fixare verticale din seria 317


Clemele verticale din seria Destaco 317 asigură o prindere fermă pe piesele de prelucrat cu înălțime inconsecventă, fără a fi nevoie de ajustări constante. Sunt ideale pentru prelucrarea lemnului, prelucrarea metalelor și procesele de fabricație.

Filtru
Lungimea bazei: 1.38 " , Lățimea bazei: 1.5 " , Deschiderea barei de prindere: 185 grade , Deschiderea mânerului: 60 grade , Inălțime totală: 5.28 "
StilModelLungimea brațului de prindereStil braț de clemăCapacitate de deținereComutați Lock PlusMaterialBaza de montareMânerÎnălțime sub brațul de prinderePreț (ex. TVA)
A
317-U
2.53 "U-Bars375 lbs.NuOţelFlanșă frontalăVertical2.68 "€70.59
B
317-S
3.2 "Bar solid375 lbs.NuOţelFlanșă frontalăVertical2.68 "€67.24

Cleme de fixare verticale din seria 317

Clemele verticale de prindere din seria Destaco 317 au mânere ergonomice și o bară de prindere în formă de U cu un unghi mare de deschidere a barei. Aceste cleme verticale au o suprafață de montare dublă și sunt furnizate cu accesorii pentru ax M8 sau 5/16-inch.

DESCRIERE

  • Acestea au un mecanism ușor de încărcare și descărcare cu un unghi de deschidere de minim 90 de grade pentru o funcționare eficientă.
  • Aceste cleme de prindere oferă capacități de susținere de până la 5000 lbf, oferind o forță substanțială pentru asigurarea unei game largi de piese de prelucrat.
  • Acestea oferă o acțiune unică a camei care compensează automat variația grosimii pieselor, asigurând o strângere fiabilă pe diferite dimensiuni ale piesei de prelucrat.
  • Aceste cleme au o construcție din oțel carbon cu placare cu zinc pentru a minimiza deteriorarea / uzura în condiții abrazive și medii în aer liber.
  • Sunt echipate cu Destaco Toggle Lock Plus, o caracteristică inovatoare de siguranță care adaugă o blocare secundară pentru a menține condițiile de blocare peste centru, sporind securitatea clemei împotriva deschiderii neintenționate.

Întrebări Frecvente

Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?

Forța de reținere sau capacitatea de reținere descrie capacitatea clemei de a ține apăsat echipamentul sau tabla pe liniile de asamblare sau în timpul proceselor de fabricație similare.

Care este diferența dintre o clemă verticală și orizontală?

Diferența constă în orientarea mânerului atunci când clema este în poziția blocată. Un mâner vertical de clemă este orientat perpendicular pe bază atunci când este în poziția blocat, în timp ce în cazul unei cleme orizontale, acesta este orientat paralel cu bază.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?