Clema verticală Destaco 317-S este potrivită pentru ținerea pieselor de prelucrat pe suprafețe plane/bancuri de lucru în operațiunile de prelucrare a lemnului și a metalelor. Această clemă are o bară de prindere în stil solid, care poate fi deschisă până la un unghi de 180 de grade pentru a curăța zona de lucru, asigurând astfel funcționarea fără probleme a piesei de prelucrat. Este o clemă verticală de blocare cu basculă care are o construcție din oțel carbon cu finisaj placat cu zinc pentru a minimiza deteriorarea / uzura împotriva condițiilor abrazive și a mediului exterior. Această clemă basculabilă este o alegere potrivită pentru operațiunile în care există o cerință de a prinde/detașa piesa de prelucrat în mod repetat pe parcursul operațiunii. Această clemă de prindere verticală este proiectată pentru a asigura un ciclu de viață lung atunci când se utilizează un braț și un ax de prindere standard. Această clemă tip basculă vine cu suprafețe de bază cu flanșă de montare dublă pentru a permite montarea orizontală sau verticală, în funcție de cerințele aplicației. Cu toate acestea, această clemă nu este recomandată pentru aplicații de prelucrare și sudare. Cleme din seria Destaco 317 sunt disponibile, de asemenea, în variante de stil bar U pe Raptor Supplies.
Utilizari:
Clema de blocare verticală Destaco 317-S este ideală pentru operațiuni de asamblare și testare, verificarea dispozitivelor de fixare și aplicații de prelucrare a lemnului și prelucrare ușoară.
Caracteristici:
- Clema verticală Destaco 317-S are o bară de strângere solidă care poate fi deschisă până la un unghi de 180 de grade pentru a curăța zona de lucru, asigurând astfel funcționarea fără probleme a piesei de prelucrat.
- Această clemă de blocare verticală are o construcție din oțel carbon, care este placată cu zinc pentru a minimiza deteriorarea/uzura împotriva condițiilor abrazive și a mediului exterior.
- Vine cu suprafețe de montare duble pentru a permite montarea orizontală sau verticală, în funcție de cerințele aplicației.
- Mânerul din plastic color strălucitor al clemei de blocare cu prindere verticală Destaco asigură o prindere ușoară și minimizează oboseala utilizatorului în cazul utilizării prelungite.
Accesorii compatibile:
- Dispozitivul de reținere a șurubului Destaco 207105 este utilizat pentru înlocuirea dispozitivului de reținere rupt/uzat de pe clema verticală Destaco 317-S.
Standarde și aprobări:
- Clema de blocare verticală Destaco 317-S este fabricată în conformitate cu standardele internaționale ale industriei ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015.
Instalare:
- Clema verticală Destaco 317-S are un design dublu de montare cu o bază cu flanșă pentru a permite instalarea pe suprafață verticală și orizontală, în funcție de cerințele aplicației.
Întrebări frecvente:
Î. Marca oferă cleme de fixare verticale în alte stiluri de montare pe bază?
R. Da, pe lângă varianta de bară solidă cu bază cu flanșă Destaco 317-S, marca oferă bară în U cu bază cu flanșă (Destaco 317-U) cleme verticale de asemenea.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Forța de reținere sau capacitatea de reținere descrie capacitatea clemei de a ține apăsat echipamentul sau o tablă pe liniile de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.
Î. Ce este o clemă de fixare verticală?
A. Clemele verticale Destaco sunt cleme special concepute care sunt utilizate pentru a ține piesa de prelucrat staționară pe o suprafață plană / banc de lucru și sunt ideale pentru diverse aplicații industriale, cum ar fi prelucrarea lemnului și prelucrarea metalelor.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv unei piese de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, cum ar fi alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Marca oferă cleme verticale de prindere în alte configurații?
A. Destaco oferă, de asemenea, o mare varietate de cleme de menținere verticale într-o gamă largă de configurații și stiluri, cum ar fi brațul de prindere în stil cârlig în J, mâner în stil T cu profil redus și clemele activate Toggle Lock Plus.
Î. Care este diferența dintre o clemă verticală și orizontală?
A. Diferența constă în orientarea mânerului atunci când clema este în poziția blocată. Un mâner vertical de clemă este orientat perpendicular pe bază atunci când este în poziția blocat, în timp ce în cazul unei cleme orizontale, acesta este orientat paralel cu bază.
Î. Cum funcționează clemele verticale de fixare?
A. Unele cleme, cum ar fi Destaco 317-S, au un braț de strângere tip bară solidă care este acţionat manual folosind un mâner/pârghie. Această mișcare a mânerului împinge brațul de prindere împotriva piesei de prelucrat și îl împiedică să se miște în timpul funcționării, asigurând astfel o prindere sigură.
Î. Ce unsoare este recomandată pentru utilizare cu clemele Destaco la reconstrucție?
A. Ori de câte ori ai de-a face cu clemele mecanice ale mărcii, se recomandă să folosești o unsoare de cuplare, cum ar fi Mobil XTC.
Î. Sunt clemele Destaco rezistente la rugină?
R. Da, clemele din oțel carbon de la Destaco sunt placate cu zinc pentru a rezista și a minimiza uzura în mediile industriale dure. Pentru aplicațiile care necesită prindere în condiții de exterior, sunt disponibile și variante din oțel inoxidabil.