HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Manere etanșe la conducte

Filtru

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Manere drepte pentru conducte etanșe la lichid, cu gât izolat

Dispozitivul de cablare Hubbell - mânerele de conducte drepte, masculine, etanșe la lichide, facilitează întreținerea, protecția și instalarea cablajului în aplicațiile electrice. Acestea dispun de fitinguri pentru conducte, realizate din oțel cu plasă din oțel inoxidabil pentru a reduce oxidarea pe suprafețele expuse și a extinde durata de viață a cablului și a conectorului. Aceste sisteme ușor de instalat sunt echipate cu piulițe de blocare și inele de etanșare pentru o reținere mecanică excelentă și, respectiv, etanșare la lichide într-o deschidere fără filet. În plus, ele permit îndepărtarea ușoară a ferulelor de împământare cu capăt neted, fără distorsiuni. În plus, acești conectori listați UL permit inelelor brevetate despărțite ale glandei să alunece rapid, chiar dacă capetele lor nu sunt tăiate drept. Variantele sunt disponibile în fitinguri tată drepte, de 45 și 90 de grade, asigurând operațiuni etanșe.

StilModelDimensiunea conducteiStil de montajArticolMaterialTipPreț (ex. TVA)
AH1009CNK1"90 gradeMâner pentru conductă etanșă la lichidFiting din oțel și plasă din oțel inoxidabil-€511.93
B0740934041"DreptAlungarea tulpinilor pentru conducta etanșă la lichidFiting din oțel și plasă din oțel inoxidabilDrept cu montaj masculin€143.84
C074-09-35441"90 gradeMâner flexibil etanș pentru conducteFiting din oțel și plasă din oțel inoxidabilConector flexibil la 90 de grade, izolat€195.86
D074-09-35141"DreptMâner flexibil etanș pentru conducteFiting din oțel și plasă din oțel inoxidabilConector drept flexibil€140.28
C740935461-1/2 "90 gradeMâner pentru conductă de eliberare a tulpinilorFiting din oțel și plasă din oțel inoxidabil90 °€361.85
D074-09-35161-1/2 "DreptMâner flexibil etanș pentru conducteFiting din oțel și plasă din oțel inoxidabilConector drept flexibil€266.81
C074-09-35451-1/4 "90 gradeMâner flexibil etanș pentru conducteFiting din oțel și plasă din oțel inoxidabilConector flexibil la 90 de grade, izolat€256.56
E740935651-1/4 "45 gradeMâner pentru conductă de eliberare a tulpinilorFiting din oțel și plasă din oțel inoxidabil45 °€263.33
D074-09-35151-1/4 "DreptMâner flexibil etanș pentru conducteFiting din oțel și plasă din oțel inoxidabilConector drept flexibil€163.16
FH1509CNK1.5 "90 gradeMâner pentru conductă etanșă la lichidFiting din oțel și plasă din oțel inoxidabil-€1,116.45
GH150CNK1.5 "DreptMâner pentru conductă etanșă la lichidFiting din oțel și plasă din oțel inoxidabil-€656.44
AH1259CNK1.25 "90 gradeMâner pentru conductă etanșă la lichidFiting din oțel și plasă din oțel inoxidabil-€770.76
D074020021 / 2 "DreptConector flexibil pentru conducteFiting din oțel și plasă din oțel inoxidabilBărbat drept€108.02
GH050CNK1 / 2 "DreptConduct GripOţelTipul conductei etanșe la lichid€147.57
E074-09-35621 / 2 "45 gradeMâner flexibil etanș pentru conducteFiting din oțel și plasă din oțel inoxidabilConector flexibil la 45 de grade, izolat€111.31
C074-09-35421 / 2 "90 gradeMâner flexibil etanș pentru conducteFiting din oțel și plasă din oțel inoxidabilConector flexibil la 90 de grade, izolat€110.42
B0740934021 / 2 "DreptAlungarea tulpinilor pentru conducta etanșă la lichidFiting din oțel și plasă din oțel inoxidabilDrept cu montaj masculin€97.83
D074-09-35121 / 2 "DreptMâner flexibil etanș pentru conducteFiting din oțel și plasă din oțel inoxidabilConector drept flexibil€113.93
E740935682"45 gradeMâner pentru conductă de eliberare a tulpinilorFiting din oțel și plasă din oțel inoxidabil45 °€488.51
D074-09-35182"DreptMâner flexibil etanș pentru conducteFiting din oțel și plasă din oțel inoxidabilConector drept flexibil€405.91
C740935502-1/2 "90 gradeMâner pentru conductă de eliberare a tulpinilorFiting din oțel și plasă din oțel inoxidabil90 °€1,578.39
H740935202.5 "DreptMâner pentru conductă etanșă la lichidFiting din oțel și plasă din oțel inoxidabil-€1,182.76
C740935523"90 gradeMâner pentru conductă de eliberare a tulpinilorFiting din oțel și plasă din oțel inoxidabil90 °€1,969.24
D740935223"DreptMâner pentru conductă de eliberare a tulpinilorFiting din oțel și plasă din oțel inoxidabilDrept€1,419.53
C074-09-35433 / 4 "90 gradeMâner flexibil etanș pentru conducteFiting din oțel și plasă din oțel inoxidabilConector flexibil la 90 de grade, izolat€132.21

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?