Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 74093550 Grip pentru conducte 90 grade 2 1/2 In | AB9HMJ 2DDW1

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 74093550 Maner pentru conducte 90 grade 2 1/2 in

În stoc
Articol: AB9HMJ Model: 74093550Ref încrucișat: 2DDW1
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
€1,589.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner pentru conductă de eliberare a tulpinilor
Dimensiunea conductei2-1/2 "
Tip prindere cabluEtanș lichid pentru conducte flexibile din metal
Stil de montaj90 grade
Tipul de montajMasculin
MaterialFiting din oțel și plasă din oțel inoxidabil
Lungimea ochiurilor (în.)9-5/8 "
Dimensiunea NPT2-1 / 2 In.
Tip90 grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.8575
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiStil de montajArticolMaterialTipPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 74093522 Grip pentru conducte drept 3 in | AB9HMF 2DDV7 740935223"DreptMâner pentru conductă de eliberare a tulpinilorFiting din oțel și plasă din oțel inoxidabilDrept€1,419.26
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 74093526 Grip pentru conducte drept 4 in | AB9HMG 2DDV8 740935264"DreptMâner pentru conductă de eliberare a tulpinilorFiting din oțel și plasă din oțel inoxidabilDrept€1,633.90
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 74093546 Grip pentru conducte 90 grade 1 1/2 In | AB9HMH 2DDV9 740935461-1/2 "90 gradeMâner pentru conductă de eliberare a tulpinilorFiting din oțel și plasă din oțel inoxidabil90 grade€365.89
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 74093552 Conduit Grip 90 grade 3 In | AB9HMK 2DDW2 740935523"90 gradeMâner pentru conductă de eliberare a tulpinilorFiting din oțel și plasă din oțel inoxidabil90 grade€1,993.31
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 74093565 Grip pentru conducte 45 grade 1 1/4 In | AB9HML 2DDW5 740935651-1/4 "45 gradeMâner pentru conductă de eliberare a tulpinilorFiting din oțel și plasă din oțel inoxidabil45 grade€264.35
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 74093568 Conduit Grip 45 grade 2 In | AB9HMM 2DDW7 740935682"45 gradeMâner pentru conductă de eliberare a tulpinilorFiting din oțel și plasă din oțel inoxidabil45 grade€497.89
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 07402002 Conector pentru conducte flexibile drept tată 1/2In | AE4DVM 5JML3 074020021 / 2 "DreptConector flexibil pentru conducteFiting din oțel și plasă din oțel inoxidabilBărbat drept€115.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 74093550 Maner pentru conducte 90 grade 2 1/2 in
€1,589.09 /unitate