Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074093404 Dispozitiv de detensionare Folosit cu NPT 1 In | AE4DVQ 5JML7

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074093404 Detensionare folosit cu NPT 1 in

În stoc
Articol: AE4DVQ Model: 074093404Crucea Ref: 5JML7
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
€141.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlungarea tulpinilor pentru conducta etanșă la lichid
Dimensiunea conductei1"
Stil de montajDrept
Tipul de montajMasculin
MaterialFiting din oțel și plasă din oțel inoxidabil
Lungimea ochiurilor (în.)5"
TipDrept cu montaj masculin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)47.5
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8547900010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiStil de montajArticolMaterialTipPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 74093522 Grip pentru conducte drept 3 in | AB9HMF 2DDV7 740935223"DreptMâner pentru conductă de eliberare a tulpinilorFiting din oțel și plasă din oțel inoxidabilDrept€1,419.26
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 74093526 Grip pentru conducte drept 4 in | AB9HMG 2DDV8 740935264"DreptMâner pentru conductă de eliberare a tulpinilorFiting din oțel și plasă din oțel inoxidabilDrept€1,633.90
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 74093546 Grip pentru conducte 90 grade 1 1/2 In | AB9HMH 2DDV9 740935461-1/2 "90 gradeMâner pentru conductă de eliberare a tulpinilorFiting din oțel și plasă din oțel inoxidabil90 grade€365.89
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 74093550 Grip pentru conducte 90 grade 2 1/2 In | AB9HMJ 2DDW1 740935502-1/2 "90 gradeMâner pentru conductă de eliberare a tulpinilorFiting din oțel și plasă din oțel inoxidabil90 grade€1,589.09
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 74093552 Conduit Grip 90 grade 3 In | AB9HMK 2DDW2 740935523"90 gradeMâner pentru conductă de eliberare a tulpinilorFiting din oțel și plasă din oțel inoxidabil90 grade€1,993.31
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 74093565 Grip pentru conducte 45 grade 1 1/4 In | AB9HML 2DDW5 740935651-1/4 "45 gradeMâner pentru conductă de eliberare a tulpinilorFiting din oțel și plasă din oțel inoxidabil45 grade€264.35
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 74093568 Conduit Grip 45 grade 2 In | AB9HMM 2DDW7 740935682"45 gradeMâner pentru conductă de eliberare a tulpinilorFiting din oțel și plasă din oțel inoxidabil45 grade€497.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074093404 Detensionare folosit cu NPT 1 in
€141.16 /unitate