HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Protectoare cablu

Capace de cabluri flexibile, nemetalice pentru ascunderea cablurilor și cablurilor portabile. Protejați, organizați și reduceți pericolele de călătorie. Capabil să manipuleze cabluri de până la 1.25 inci în diametru. FT2, FT3 și FT4 sunt disponibile în 5 culori PVC pentru a se îmbina cu diverse decoruri 

Filtru

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Protectoare cablu, 3 ft; PVC

Dispozitivul de cablare Hubbell - Capacele flexibile pentru cabluri nemetalice Kellems sunt utilizate pentru reducerea pericolelor de împiedicare ale pietonilor în fabricile de procesare a alimentelor și zonele de lucru industriale. Aceste huse de 3 ft au o construcție rigidă din PVC pentru a proteja firele sau cablurile împotriva ruperii atunci când nu pot fi direcționate departe de trafic. Aceste dispozitive de protecție pentru cabluri FloorTrak din seria FT10 pot rezista la temperaturi cuprinse între 0 și 120 de grade F. Alegeți dintr-o mare varietate de aceste capace de cablu, disponibile în culorile galben și negru pe Raaptor Supplies.
De asemenea, oferim Protectoare cablu de 5 ft în lungime de 5 ft pentru a oferi protecție sporită cablurilor și firelor.

StilModelCuloriPreț (ex. TVA)
AFT10BK3Negru€361.14
BFT10Y3Galben€361.14
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Protectoare cablu, 5 ft, PVC

Dispozitivul de cablare Hubbell - Capacele flexibile, nemetalice pentru cabluri Kellems sunt utilizate pentru reducerea pericolelor de împiedicare ale pietonilor în fabricile de procesare a alimentelor și zonele de lucru industriale. Aceste huse de 5 ft au o construcție rigidă din PVC pentru a proteja firele sau cablurile împotriva ruperii atunci când nu pot fi direcționate departe de trafic. Aceste huse de cablu din seria FT10, FT4 și FT3 de rezistență FloorTrak pot rezista la temperaturi cuprinse între 0 și 120 de grade F. Alegeți dintr-o mare varietate de aceste capace de cablu, disponibile în culorile maro, bej, gri, galben și negru pe Raptor Supplies.
De asemenea, oferim Protectoare cablu de 10 ft cu specificații similare în lungime de 10 ft pentru a oferi protecție sporită cablurilor și firelor.

StilModelCuloriÎnălţimeLăţimePreț (ex. TVA)
AFT3BG5Bej0.75 "3"€27.44
BFT10BK5Negru1.7 "5.6 "€256.18
CFT3BK5Negru0.75 "3"€27.44
CFT4BK5Negru1.1 "3.25 "€57.08
DFT3BR5Maro0.75 "3"€27.44
EFT3GY5Gri0.75 "3"€27.44
FFT4Y5Galben1.1 "3.25 "€57.08
GFT10Y5Galben1.7 "5.6 "€256.18
FFT3Y5Galben0.75 "3"€27.44
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Protectoare cablu, 25 ft, PVC

Dispozitivul de cablare Hubbell - Capacele flexibile pentru cabluri nemetalice Kellems sunt utilizate pentru reducerea pericolelor de împiedicare ale pietonilor în fabricile de procesare a alimentelor și zonele de lucru industriale. Aceste huse de 25 ft au o construcție rigidă din PVC pentru a proteja firele sau cablurile împotriva ruperii atunci când nu pot fi direcționate departe de trafic. Aceste capace de cablu din seria FloorTrak FT4 și FT3 pot rezista la temperaturi cuprinse între 0 și 120 de grade F. Alegeți dintr-o mare varietate de aceste capace de cablu, disponibile în culorile maro, bej, gri, galben și negru pe Raptor Supplies.
De asemenea, oferim Protectoare cablu de 10 ft cu funcții și specificații similare în lungime de 10 ft.

StilModelCuloriÎnălţimeLăţimePreț (ex. TVA)
AFT3BG25Bej0.75 "3"€188.99
BFT3BK25Negru0.75 "3"€188.99
BFT4BK25Negru1.1 "3.25 "€233.72
CFT3BR25Maro0.75 "3"€188.99
DFT3GY25Gri0.75 "3"€188.99
DFT4GY25Gri1.1 "3.25 "€233.72
EFT3Y25Galben0.75 "3"€170.72
EFT4Y25Galben1.1 "3.25 "€221.02
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Protectoare cablu, 10 ft, PVC

Dispozitiv de cablare Hubbell - Capacele flexibile FloorTrak din seria FT2 de la Kellem sunt utilizate pentru reducerea pericolelor de împiedicare ale pietonilor în fabricile de procesare a alimentelor și zonele de lucru industriale. Aceste huse nemetalice de 10 ft au o construcție rigidă din PVC pentru a proteja firele sau cablurile împotriva ruperii atunci când nu pot fi direcționate departe de trafic. Ele pot rezista la temperaturi cuprinse între 0 și 120 de grade F. Alegeți dintr-o mare varietate de aceste capace de cablu, disponibile în culorile maro, bej, gri, galben și negru pe Raptor Supplies.
De asemenea, oferim Protectoare cablu de 25 ft cu funcții și specificații similare în lungime de 25 ft.

StilModelCuloriPreț (ex. TVA)
AFT2BG10Bej€58.11
BFT2BK10Negru€58.11
CFT2BR10Maro€58.11
DFT2GY10Gri€60.30
EFT2Y10Galben€58.11

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?