Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FT3BR25 Capac pentru cablu de podea maro 25 picioare | AE3FJW 5D694

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FT3BR25 Capac pentru cablu de podea maro 25 picioare

În stoc
Articol: AE3FJW Model: FT3BR25Crucea Ref: 5D694
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
€188.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolProtector de cablu
Înălțimea canalului0.5 "
latimea canalului0.75 "
CuloriMaro
Înălţime0.75 "
Lungime25ft
Capacitate de încărcareNu a fost votat
MaterialPVC
Max. Cablu Dia.0.50 "
Număr de canale1
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.79
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)47.75
Lățimea navei (cm)46.74
Codul HS3917320010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeLăţimePreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FT3Y25 Capac pentru cablu de podea galben 25 picioare | AB9YVR 2GTC5 FT3Y25Galben0.75 "3"€170.72
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FT4Y25 Capac pentru cablu de podea galben 25 picioare | AB9YVT 2GTC6 FT4Y25Galben1.1 "3.25 "€213.94
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FT3BK25 Capac pentru cablu de podea negru 25 picioare | AE3FJN 5D687 FT3BK25Negru0.75 "3"€188.99
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FT3BG25 Capac pentru cablu de podea Bej 25 picioare | AE3FJU 5D692 FT3BG25Bej0.75 "3"€188.99
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FT3GY25 Capac pentru cablu de podea gri 25 picioare | AE3FJY 5D696 FT3GY25Gri0.75 "3"€188.99
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FT4BK25 Capac pentru cablu de podea negru 25 picioare | AE3FKA 5D698 FT4BK25Negru1.1 "3.25 "€226.04
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FT4GY25 Capac pentru cablu de podea gri 25 picioare | AE3FKB 5D699 FT4GY25Gri1.1 "3.25 "€226.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FT3BR25 Capac pentru cablu de podea maro 25 picioare
€188.99 /unitate