HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Protectoare cablu, 25 ft, PVC


Filtru
Lungime: 25ft , Capacitate de incarcare: Nu a fost votat , Material: PVC , Număr de canale: 1
StilModelCuloriÎnălţimeLăţimePreț (ex. TVA)
A
FT3BG25
Bej0.75 "3"€188.99
B
FT3BK25
Negru0.75 "3"€188.99
B
FT4BK25
Negru1.1 "3.25 "€226.04
C
FT3BR25
Maro0.75 "3"€188.99
D
FT4GY25
Gri1.1 "3.25 "€226.04
D
FT3GY25
Gri0.75 "3"€188.99
E
FT4Y25
Galben1.1 "3.25 "€213.94
E
FT3Y25
Galben0.75 "3"€170.72

Protectoare cablu, 25 ft, PVC

Dispozitivul de cablare Hubbell - Capacele flexibile pentru cabluri nemetalice Kellems sunt utilizate pentru reducerea pericolelor de împiedicare ale pietonilor în fabricile de procesare a alimentelor și zonele de lucru industriale. Aceste huse de 25 ft au o construcție rigidă din PVC pentru a proteja firele sau cablurile împotriva ruperii atunci când nu pot fi direcționate departe de trafic. Aceste capace de cablu din seria FloorTrak FT4 și FT3 pot rezista la temperaturi cuprinse între 0 și 120 de grade F. Alegeți dintr-o mare varietate de aceste capace de cablu, disponibile în culorile maro, bej, gri, galben și negru pe Raptor Supplies.
De asemenea, oferim Protectoare cablu de 10 ft cu funcții și specificații similare în lungime de 10 ft.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?