Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 7214301A Supapă cu bilă, 1/2 inch NPT, orificiu complet, oțel inoxidabil, bilă și tijă | CB4FPX

APOLLO VALVES 7214301A Supapă cu bilă, 1/2 inch NPT, orificiu complet, oțel inoxidabil, bilă și tijă

În stoc
Articol: CB4FPX Model: 7214301A

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€189.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Tipul actuatoruluiNumai manual
Material corpForjat CS A105
Tip conexiuneNPT
Tip de portPort complet
Evaluare presiune3000 CWP
Tipul de etanșareMPTFE
Material scaunRPTFE
Mărimea1 / 2 "
Tăiați materialul316 Sf. Sf.
Tipul supapei2 supape cu bilă pentru PC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.152

Detalii produs:

    • 150 # Trim Steam

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneMărimeaPreț
APOLLO VALVES 72-144-01 Supapă cu bilă de înaltă presiune, FNPT, oțel carbon, dimensiune 3/4 inch | AK2BJG 7214401 72-144-01FNPT3 / 4 "€235.01
RFQ
APOLLO VALVES 7214824TC Supapă cu bilă, 2 inchi | BP3HZE 7214824TC--€11.59
RFQ
APOLLO VALVES 721431427A Supapă cu bilă, 1/2 inch NPT, orificiu complet, oțel carbon, aerisire, pârghie de blocare | CB4FPY 721431427A--€212.20
APOLLO VALVES 72143242760A Supapă cu bilă, 1/2 inch NPT, orificiu complet, oțel carbon, grafit, pârghie de blocare | CB4FPZ 72143242760A--€223.28
APOLLO VALVES 7214324A Supapă cu bilă, 1/2 inch NPT, orificiu complet, oțel carbon, grafit, oțel inoxidabil | CB4FQA 7214324A--€194.52
APOLLO VALVES 721432764A Supapă cu bilă, 1/2 inch NPT, orificiu complet, oțel carbon, pârghie de blocare, 250 Psi | CB4FQB 721432764A--€224.14
APOLLO VALVES 7214364A Supapă cu bilă, 1/2 inch NPT, orificiu complet, oțel carbon, 250 Psi | CB4FQC 7214364A--€209.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 7214301A Supapă cu bilă, 1/2 inch NPT, orificiu complet, oțel inoxidabil, bilă și tijă
€189.58 /unitate