HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Protectoare cablu, 3 ft; PVC


Filtru
Înălţime: 1.7 " , Lungime: 3ft , Capacitate de incarcare: Nu a fost votat , Material: PVC , Număr de canale: 1 , latime: 5.6 "
StilModelCuloriPreț (ex. TVA)
A
FT10BK3
Negru€361.14
B
FT10Y3
Galben€361.14

Protectoare cablu, 3 ft; PVC

Dispozitivul de cablare Hubbell - Capacele flexibile pentru cabluri nemetalice Kellems sunt utilizate pentru reducerea pericolelor de împiedicare ale pietonilor în fabricile de procesare a alimentelor și zonele de lucru industriale. Aceste huse de 3 ft au o construcție rigidă din PVC pentru a proteja firele sau cablurile împotriva ruperii atunci când nu pot fi direcționate departe de trafic. Aceste dispozitive de protecție pentru cabluri FloorTrak din seria FT10 pot rezista la temperaturi cuprinse între 0 și 120 de grade F. Alegeți dintr-o mare varietate de aceste capace de cablu, disponibile în culorile galben și negru pe Raaptor Supplies.
De asemenea, oferim Protectoare cablu de 5 ft în lungime de 5 ft pentru a oferi protecție sporită cablurilor și firelor.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?