Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FT10BK5 Capac pentru cablu de podea negru 5 picioare | AB9YVP 2GTC3

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FT10BK5 Capac pentru cablu de podea negru 5 picioare

În stoc
Element: AB9YVP Model: FT10BK5Ref încrucișat: 2GTC3
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
€303.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolProtector de cablu
Înălțimea canalului1.25 "
latimea canalului1.81 "
CuloriNegru
Înălţime1.7 "
Lungime5ft
Capacitate de încărcareNu a fost votat
MaterialPVC
Max. Cablu Dia.1.25 "
Număr de canale1
Lăţime5.6 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.12
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)158.75
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS3917320010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeLăţimePreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FT10Y5 Capac pentru cablu de podea galben 5 picioare | AB9YVQ 2GTC4 FT10Y5Galben1.7 "5.6 "€303.04
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FT3BK5 Capac pentru cablu de podea negru 5 picioare | AE3FJM 5D686 FT3BK5Negru0.75 "3"€28.54
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FT3Y5 Capac pentru cablu de podea galben 5 picioare | AE3FJP 5D688 FT3Y5Galben0.75 "3"€28.54
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FT4BK5 Capac pentru cablu de podea negru 5 picioare | AE3FJQ 5D689 FT4BK5Negru1.1 "3.25 "€47.96
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FT3BG5 Capac pentru cablu de podea Bej 5 picioare | AE3FJV 5D693 FT3BG5Bej0.75 "3"€28.54
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FT3BR5 Capac pentru cablu de podea maro 5 picioare | AE3FJX 5D695 FT3BR5Maro0.75 "3"€28.54
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FT3GY5 Capac pentru cablu de podea gri 5 picioare | AE3FJZ 5D697 FT3GY5Gri0.75 "3"€28.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FT10BK5 Capac pentru cablu de podea negru 5 picioare
€303.04 /unitate