HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conductă etanșă la lichid

Filtru

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Conducte flexibile nemetalice PolyTuff I / PolyTuff II, PVC

Dispozitiv de cablare Hubbell - Conductele PolyTuff I / PolyTuff II Kellems protejează și direcționează firele electrice în pereți în zonele de lucru comerciale și industriale. Aceste conducte de 50 / 100 ft au o construcție rigidă din PVC pentru a permite îndoirea, răsucirea și răsucirea fără rupere. Acestea pot rezista la temperaturi cuprinse între 0 și 140 de grade F. Alegeți dintr-o mare varietate de aceste conducte de culoare neagră și gri, disponibile în dimensiuni comerciale de 1 1/4, 1 1/2 și 2 inchi pe Raptor Supplies.

StilModelTipRaza de indoireCuloriDimensiunea conducteiÎn interiorul Dia.LungimeÎn afara Dia.Temp. GamăPreț (ex. TVA)
AG1200Etanșare la lichid / Polytuff 110 "Gri2"2.03 "50ft2.36 "0-176 F.€419.23
AG1125Etanșare la lichid / Polytuff 16.25 "Gri1-1/4 "1.4 "100ft1.65 "0-176 F.€458.13
AG1150Etanșare la lichid / Polytuff 13"Gri1-1/2 "1.59 "50ft1.88 "0-176 F.€342.89
BB2125Etanșare la lichid / Polytuff 25"Negru1-1/4 "1.4 "100ft1.65 "0-140 F.€981.68
BB2150Etanșare la lichid / Polytuff 25"Negru1-1/2 "1.59 "50ft1.88 "0-140 F.€661.22
BB2200Etanșare la lichid / Polytuff 25"Negru2"2.03 "50ft2.36 "0-140 F.€883.93
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Conductă nemetalică etanșă la lichid

StilModelRaza de indoireDimensiunea conducteiÎn interiorul Dia.În afara Dia.Preț (ex. TVA)
AG10382"3 / 8 "0.494 "0.7 "€125.73
AG10503"1 / 2 "0.632 "0.83 "€204.01
AG11008.5 "1"1.054 "1.303 "€291.80
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Tuburi flexibile nemetalice PolyTuff II, 100 ft, PVC

Dispozitiv de cablare Hubbell - seria Kellems PolyTuff II, conductele flexibile, nemetalice etanșe la lichide sunt utilizate în aplicații interioare pentru a proteja și a direcționa firele electrice în pereți în zonele de lucru comerciale și industriale. Aceste tuburi de 100 ft au o construcție rigidă din PVC pentru a permite îndoirea, răsucirea și răsucirea fără rupere. Ele pot rezista la temperaturi cuprinse între 0 și 140 de grade F. Alegeți dintr-o mare varietate de aceste tuburi de culoare neagră, disponibile în dimensiuni comerciale de 3/8, 1/2 și 1 inch.
De asemenea, oferim tuburi flexibile nemetalice PolyTuff I pentru utilizare în aplicații în aer liber.

StilModelRaza de indoireDimensiunea conducteiÎn interiorul Dia.În afara Dia.Preț (ex. TVA)
AB20382"3 / 8 "0.494 "0.7 "€284.34
AB20502"1 / 2 "0.632 "0.83 "€281.07
AB21003"1"1.054 "1.303 "€636.68
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Kituri flexibile de conducte etanșe la lichide

Dispozitivul de cablare Hubbell - Seturile de conducte flexibile Kellems SwivelLok sunt concepute pentru a menține umezeala departe de firele de alimentare și pentru a oferi protecție suplimentară împotriva coroziunii și infiltrațiilor de apă. Aceste unități sunt aprobate UL E92035 M / CSA LL68808 și au o construcție din PVC topit pentru a oferi o conductă robustă, dar flexibilă, fără miez metalic. Se taie ușor și curat, rezistând în același timp la strivire și la sertizare.

StilModelRaza de indoireDimensiunea conducteiÎn interiorul Dia.În afara Dia.Preț (ex. TVA)
APS05GYKIT3"1 / 2 "0.63 "0.83 "€35.72
APS07GYKIT4"3 / 4 "0.83 "1.04 "€56.46
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Conductă flexibilă nemetalică

ModelArticolPreț (ex. TVA)
B2075AE8FYG€373.86
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Conductă nemetalică

ModelArticolPreț (ex. TVA)
G1075AE8FYC€184.91

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?