HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS G1075 Conduit Nemetalic | AE8FYC 6D076

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS G1075 Conduit nemetalic

În stoc
Articol: AE8FYC Model: G1075Crucea Ref: 6D076

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€184.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConductă etanșă lichidă nemetalică
Raza de indoire4"
CuloriGri
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Material de bazăPVC
În interiorul Dia.0.83 "
Materialul sacouluiPVC topit
Lungime100ft
În afara Dia.1.04 "
Temp. Gamă0 de grade până la 176 de grade F
TipEtanșare la lichid / Polytuff 1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.1575
Înălțimea navei (cm)20.83
Lungimea navei (cm)55.37
Lățimea navei (cm)55.37
Codul HS3917230000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Dispozitivul de cablare Hubbell-Kellems G1075 conducta flexibilă nemetalice etanșă la lichide protejează cablurile electrice și componentele de condiții dure, inclusiv expunerea la lichide, substanțe chimice corozive și temperaturi extreme. Este ideal pentru instalații industriale și clădiri comerciale.

Caracteristici:

  • Dispozitivul de cablare Hubbell-Kellems G1075 conducta etanșă la lichide flexibile nemetalice are o manta din PVC, asigurând o protecție de lungă durată împotriva umidității și coroziunii.
  • Această conductă etanșă la lichide oferă o rază de îndoire de 4 inci, permițând rutarea flexibilă și adaptabilă a firelor.
  • Poate fi operat la temperaturi cuprinse între 0 și 176 de grade F, ceea ce îl face potrivit pentru diferite condiții de mediu.
  • Această conductă etanșă la lichide are o construcție nemetală, eliminând riscul de fisurare și oboseală găsit în alternativele metalice.
  • Este echipat cu o lungime nominală de 100 de picioare, oferind flexibilitate în instalare și găzduind diferite dimensiuni de proiect.
  • Această conductă etanșă la lichide vine cu Polytuff 1 special, sporind proprietățile de durabilitate și rezistență pentru utilizare prelungită în aplicații solicitante.

Întrebări frecvente:

Î. Cum protejează această conductă împotriva umidității și coroziunii?

A. Dispune de o manta din PVC care actioneaza ca o bariera, protejand firele si cablurile de umezeala si prevenind coroziunea. Acest lucru asigură performanțe de lungă durată, chiar și în condiții umede.

Î. Cât de flexibilă este această conductă și de ce este importantă flexibilitatea?

A. Conducta este flexibilă, permițându-i să se adapteze la spațiile înguste și la instalațiile curbate. Această flexibilitate simplifică trasarea cablurilor, facilitând deplasarea obstacolelor și menținerea instalațiilor ordonate și organizate.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS G1075 Conduit nemetalic
€184.90 /unitate