HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conducte flexibile nemetalice PolyTuff I / PolyTuff II, PVC


Filtru
Material de bază: PVC , Material jachetă: PVC
StilModelTipRaza de indoireCuloriDimensiunea conducteiÎn interiorul Dia.LungimeÎn afara Dia.Temp. GamăPreț (ex. TVA)
A
G1150
Etanșare la lichid / Polytuff 13"Gri1-1/2 "1.59 "50ft1.88 "0-176 F.€535.77
A
G1125
Etanșare la lichid / Polytuff 16.25 "Gri1-1/4 "1.4 "100ft1.65 "0-176 F.€666.87
A
G1200
Etanșare la lichid / Polytuff 110 "Gri2"2.03 "50ft2.36 "0-176 F.€655.04
B
B2125
Etanșare la lichid / Polytuff 25"Negru1-1/4 "1.4 "100ft1.65 "0-140 F.€1,090.76
B
B2200
Etanșare la lichid / Polytuff 25"Negru2"2.03 "50ft2.36 "0-140 F.€982.14
B
B2150
Etanșare la lichid / Polytuff 25"Negru1-1/2 "1.59 "50ft1.88 "0-140 F.€734.68

Conducte flexibile nemetalice PolyTuff I / PolyTuff II, PVC

Dispozitiv de cablare Hubbell - Conductele PolyTuff I / PolyTuff II Kellems protejează și direcționează firele electrice în pereți în zonele de lucru comerciale și industriale. Aceste conducte de 50 / 100 ft au o construcție rigidă din PVC pentru a permite îndoirea, răsucirea și răsucirea fără rupere. Acestea pot rezista la temperaturi cuprinse între 0 și 140 de grade F. Alegeți dintr-o mare varietate de aceste conducte de culoare neagră și gri, disponibile în dimensiuni comerciale de 1 1/4, 1 1/2 și 2 inchi pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?