HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Carcase pentru dispozitive electrice

Carcase NEMA 1 listate UL pentru comutatoare de 30 de amperi și comenzi de iluminare. Fabricat din termoplastic/aluminiu de calitate industrială și potrivit pentru aplicații standard în interior

Filtru

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Carcasă întrerupător pentru pornitoare manuale de motor

Dispozitivul de cablare Hubbell - carcasele comutatoarelor Kellems sunt folosite pentru pornitoarele manuale ale motoarelor. Acestea sunt configurate cu puncte de intrare de sus, din spate și de jos pentru a conecta cu ușurință dulapul cu transformatoare și pot funcționa la temperaturi cuprinse între -40 și 75 de grade Celsius. Aceste capace neconductoare au o bază pre-găurită pentru montarea pe suprafață din spate și sunt disponibile în variante de bază din aluminiu și oțel termoplastic.
Raptor Supplies oferă, de asemenea, Hubbell Wiring Device-Kellems carcase mecanice cu comutator interblocat capabil să reziste la o rezistență dielectrică minimă de 3000V.

StilModelÎnălţimeLăţimePreț (ex. TVA)
AHBL13703.15 "3.2 "€89.14
BHBL13903.43 "3.97 "€79.99
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Carcasă comutată, interblocare mecanică, 30A 600VAC, un singur conductor, gri

ModelArticolPreț (ex. TVA)
HBLMITLAD6ZUR€1,055.20
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Carcasă comutator, aluminiu

ModelArticolPreț (ex. TVA)
HBL16R90CE6TQD-
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?