CHERNE Accesorii Remo Plug


Raptor Supplies oferă accesorii pentru mufe Cherne Remo pentru a fi utilizate cu mufele de plasare la distanță Remo ale mărcii. Ele elimină necesitatea de a pătrunde în spații închise și accelerează procesul de astupare a conductelor.

Filtru
StilModelTipPreț (ex. TVA)
A
019458
-€173.14
B
019473
-€124.73
RFQ

DESCRIERE

  • Accesoriile pentru priza Cherne Remo includ stalpi si adaptoare.
  • Acești stâlpi și adaptoare găzduiesc prize de până la 30 lb, la adâncimi de cămin de până la 20 de picioare.
  • Stalpii ușori din aluminiu au o lungime de 6 ft și au butoane.
  • Acești stâlpi sunt 1/6 din greutatea țevilor de fier.
  • Adaptoarele pentru stâlpi Cherne Remo măsoară 1-1/4 MNPT.

Accesorii compatibile

  • dopuri de plasare la distanță Cherne Remo: Aceste dopuri pot fi blocate la un unghi de 90 de grade pentru a sigila deschiderile din căminele de evacuare. Ele pot servi drept opoziție pentru testele de canalizare.

Standarde și aprobări

  • OSHA

Întrebări Frecvente

Cum se determină dimensiunea mufei?

Determinați ID-ul (diametrul interior) al țevii care trebuie astupată, apoi alegeți dopul care se potrivește cu ID-ul țevii.

Câtă presiune de umflare pot suporta dopurile de plasare la distanță Remo?

Aceste dopuri pot face față unui interval de presiune de umflare de la 30 la 45 psi.

Pot ștecherele și accesoriile de plasare la distanță Cherne să reziste la temperaturi ridicate?

Ele pot face față la temperaturi cuprinse între 0 și 125 de grade Fahrenheit.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?