HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Carcasă întrerupător pentru pornitoare manuale de motor


Filtru
Material de bază: Metalic , Evaluare curentă: A 30 , Tip carcasă: NEMA 1 , Condiții de expunere: Numai pentru interior , Knockouts / Fără Knockouts: knockout , Lungime: 4.52 " , Material: Oţel , Max. HP: 20 , Evaluare NEMA: 1 , Temp. de operare: -75 la -40 grade C
StilModelÎnălţimeLăţimePreț (ex. TVA)
A
HBL1370
3.15 "3.2 "€89.14
B
HBL1390
3.43 "3.97 "€79.99

Carcasă întrerupător pentru pornitoare manuale de motor

Dispozitivul de cablare Hubbell - carcasele comutatoarelor Kellems sunt folosite pentru pornitoarele manuale ale motoarelor. Acestea sunt configurate cu puncte de intrare de sus, din spate și de jos pentru a conecta cu ușurință dulapul cu transformatoare și pot funcționa la temperaturi cuprinse între -40 și 75 de grade Celsius. Aceste capace neconductoare au o bază pre-găurită pentru montarea pe suprafață din spate și sunt disponibile în variante de bază din aluminiu și oțel termoplastic.
Raptor Supplies oferă, de asemenea, Hubbell Wiring Device-Kellems carcase mecanice cu comutator interblocat capabil să reziste la o rezistență dielectrică minimă de 3000V.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?