HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Arcuri de siguranță pentru cablu

Vine cu un singur ochi sau cu atașament universal pentru balot. Furnizați o metodă sigură, ușoară și economică pentru a susține cablurile flexibile sau cablurile de cadere de magistrală la conducta de magistrală. Absorbiți cu ușurință tensiunea, vibrațiile și trageți fără deteriorarea cablului. Ideal pentru utilizare numai în interior

Filtru

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Arcuri de siguranță pentru prindere cu suport pentru căderea autobuzului, oțel galvanizat

Dispozitivul de cablare Hubbell-Arcurile de siguranță pentru cablul de cablare al magistralei Kellems sunt fabricate din oțel galvanizat pentru absorbția tensiunii și vibrațiilor pentru a proteja cablurile de cablare a magistralei de deteriorare. Sunt certificate CSA și listate UL pentru a oferi rezistență la rupere de la 500 la 850 lb. Aceste unități se conectează cu ușurință la mânerul de plasă a cablului și la o structură fixă ​​pentru a susține cablul. Sunt disponibile în diametre de 3/4 și 1 inch.

StilModelRezistența la rupereDiametruPreț (ex. TVA)
A20302001500 lb.3 / 4 "€42.23
A20302002850 lb.1"€51.73

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?