HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Arcuri de siguranță pentru prindere cu suport pentru căderea autobuzului, oțel galvanizat


Filtru
Material: Oțel zincat
StilModelRezistența la rupereDiametruPreț (ex. TVA)
A
20302001
500 lb.3 / 4 "€36.46
A
20302002
850 lb.1"€45.10

Arcuri de siguranță pentru prindere cu suport pentru căderea autobuzului, oțel galvanizat

Dispozitivul de cablare Hubbell-Arcurile de siguranță pentru cablul de cablare al magistralei Kellems sunt fabricate din oțel galvanizat pentru absorbția tensiunii și vibrațiilor pentru a proteja cablurile de cablare a magistralei de deteriorare. Sunt certificate CSA și listate UL pentru a oferi rezistență la rupere de la 500 la 850 lb. Aceste unități se conectează cu ușurință la mânerul de plasă a cablului și la o structură fixă ​​pentru a susține cablul. Sunt disponibile în diametre de 3/4 și 1 inch.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?