HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Gfcis cu cablu de suprafață cu montare manuală pe panou


Dispozitivul de cablare Hubbell - GFCI-uri cu fir Kellems sunt concepute pentru a detecta chiar și dezechilibre minore ale curenților electrici, oprind alimentarea instantaneu pentru a preveni șocurile electrice și potențialele incendii. Sunt folosite în zone în care echipamentele electrice sau prizele pot intra în contact cu apa, de exemplu ...ca garaje și locații exterioare.Citeste mai mult

Filtru
Amplificatoare AC: 30 , Culoare: Negru , Dimensiunea conductorului: # 10 AWG , Conectivitate: Cablat greu , Constructie: fabricate , Evaluare curentă: A 30 , Evaluare incintă: 4X , Admisie: 3/4 "NPT , Lungimea cablului: 6ft , Material: Valox , Stil de montare: Montare pe panou / Suprafață , Tip resetare: Manual
StilModelNumăr de conductoriFazăTipVoltajPreț (ex. TVA)
A
GFHW13005
31Cablat greu120 VAC€683.37
A
GFHW13015
31Alarmă sonoră cu fir120 VAC€751.80
A
GFHW23005
31Cablat greu240 VAC€790.06
A
GFHW33015
41Alarmă sonoră cu fir120 / 240 VAC€933.45
A
GFHW530
43Cablat greu3 faze 250 VAC€1,138.03
A
GFHW430
53Cablat greu3 faze 120/208 VAC€1,216.03

Gfcis cu cablu de suprafață cu montare manuală pe panou

Dispozitivul de cablare Hubbell-GFCI cu fir Kellems sunt concepute pentru a preveni șocurile electrice din cauza defecțiunilor de împământare. Aceste GFCI sunt ideale pentru utilizare în medii umede, umede și umede și dispun de protecție neutră cu împământare, care se declanșează în cazul în care neutru și atingerea la pământ pe partea de încărcare. Sunt integrate cu indicator de pornire / oprire pentru identificarea rapidă a stării dispozitivului. Alegeți dintr-o mare varietate de aceste GFCI cu fir, disponibile în opțiuni monofazate și triple activate Raptor Supplies.

Mecanism de lucru

  • Întrerupătorul circuitului de eroare la pământ (GFCI) cu fir dur funcționează prin verificarea continuă a fluxului de curent electric într-un circuit.
  • Dacă detectează orice dezechilibru, cum ar fi scurgerea curentului la pământ din cauza cablajului deteriorat, reacționează în milisecunde prin întreruperea alimentării.
  • Acest răspuns rapid previne șocurile electrice și incendiile, făcându-l crucial în locuri precum băi și bucătării, unde apa poate prezenta riscuri electrice.

DESCRIERE

  • Dispozitivul de cablare Hubbell-GFCI-uri cu fir Kellems dispun de capabilități avansate de auto-testare, evaluându-le automat funcționalitatea pentru a asigura performanță optimă și siguranță electrică.
  • Ele vin cu carcase robuste rezistente la intemperii, făcându-le ideale pentru instalații în aer liber în condiții de mediu dificile.
  • Aceste GFCI cu fir oferă setări reglabile de sensibilitate de declanșare, permițând personalizarea la cerințele specifice ale circuitului pentru o precizie sporită.
  • Sunt echipate cu lumini indicatoare vizuale pentru monitorizarea stării în timp real, oferind feedback imediat asupra stării lor de funcționare.
  • Aceste GFCI rigide dispun de un mecanism de resetare manuală ușor de utilizat, simplificând procesul de restabilire a alimentării după un eveniment de eroare la pământ pentru o mai mare confort și siguranță.
  • Pot fi operate la temperaturi cuprinse între -35 și 66 de grade C.
  • Aceste GFCI dure au terminale de cupru pentru conductivitatea electrică.

Întrebări Frecvente

Care sunt avantajele utilizării GFCI cu fir față de versiunile plug-in?

GFCI cu fir dur oferă o protecție completă a circuitului, sunt rezistente la manipulare și elimină nevoia de adaptoare conectabile. De asemenea, sunt mai puțin predispuși la deconectarea accidentală.

Care este semnificația carcasei de tip 4X în dispozitivul de cablare Hubbell-Kellems GFCI cu fir?

Evaluarea UL Type 4X indică faptul că aceste GFCI au un nivel ridicat de protecție împotriva factorilor de mediu, inclusiv praf, apă și coroziune. Acest lucru le face potrivite pentru medii industriale în aer liber și dure.

Cum ar trebui instalat un GFCI cu fir?

Instalarea unui GFCI cu fir implică conectarea GFCI la panoul electric și asigurarea cablajului adecvat pentru a proteja circuitul dorit.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?