HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Montare automată pe panou Gfcis cu fir de suprafață


Filtru
Amplificatoare AC: 30 , Culoare: Galben , Dimensiunea conductorului: # 10 AWG , Conectivitate: Cablat greu , Constructie: fabricate , Evaluare curentă: A 30 , Evaluare incintă: 4X , Admisie: 3/4 "NPT , Lungimea cablului: 6ft , Material: Valox , Stil de montare: Montare pe panou / Suprafață , Tip resetare: Automat
StilModelNumăr de conductoriFazăTipVoltajPreț (ex. TVA)
A
GFHW13105
31Cablat greu120 VAC€659.06
A
GFHW13115
31Alarmă sonoră cu fir120 VAC€803.61
A
GFHW23105
31Cablat greu240 VAC€825.75
A
GFHW23115
31Alarmă sonoră cu fir240 VAC€906.77
A
GFHW33115
41Alarmă sonoră cu fir120 / 240 VAC€986.27
A
GFHW431
53Cablat greu3 faze 120/208 VAC€1,242.28

Montare automată pe panou Gfcis cu fir de suprafață

Dispozitivul de cablare Hubbell-GFCI cu fir Kellems sunt potrivite pentru protejarea pompelor submersibile, generatoarelor de energie și echipamentelor electrice împotriva defecțiunilor la pământ. Acestea dispun de protecție deschisă și neutră la pământ, care se declanșează în cazul în care neutrul și pământul atinge partea de sarcină. Au o lumină roșie intermitentă foarte vizibilă pentru avertizare împotriva detectării defecțiunilor. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste GFCI cu fir, disponibile în opțiuni monofazate și trifazate Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?