Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFHW13105 Gfci cu fir, calitate industrială, fără ieșire, 30A 120VAC, 4-6 Ma | AA9JFA 1DJF2

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFHW13105 Gfci cu fir, calitate industrială, fără ieșire, 30A 120VAC, 4-6 Ma

În stoc
Articol: AA9JFA Model: GFHW13105Crucea Ref: 1DJF2
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
€619.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGFCI
Amplificatoare AC30
Alertă sonorăNu
CuloriGalben
Dimensiunea conductorului# 10 AWG
Suport conectareCablat greu
Construcţiefabricate
Evaluare curentA 30
Diametrul BCECablat greu
Evaluarea incintei4X
Admisie3/4 "NPT
Plumb lungime6ft
MaterialValox
Stil de montareMontare pe panou / Suprafață
Număr de conductori3
Fază1
Resetare tipAutomat
Temp. Evaluare-35 grade C până la 66 grade C
TipCablat greu
Voltaj120 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)25.91
Lățimea navei (cm)15.49
Codul HS8536308000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr de conductoriFazăTipVoltajPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFHW13115 Gfci cu fir, calitate industrială, alarmă sonoră, 30A 120VAC, 4-6 Ma | AA9JFB 1DJF3 GFHW1311531Alarmă sonoră cu fir120 VAC€738.06
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFHW23105 Gfci cu fir, calitate industrială, fără ieșire, 30A 240VAC, 4-6 Ma | AA9JFD 1DJF6 GFHW2310531Cablat greu240 VAC€762.34
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFHW23115 Gfci cu fir, calitate industrială, alarmă sonoră, 30A 240VAC, 4-6 Ma | AA9JFE 1DJF7 GFHW2311531Alarmă sonoră cu fir240 VAC€825.63
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFHW33115 Gfci cu fir, calitate industrială, alarmă sonoră, 30A 120/240VAC, 4-6 Ma | AA9JFG 1DJF9 GFHW3311541Alarmă sonoră cu fir120 / 240 VAC€828.66
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFHW431 Gfci cu fir, calitate industrială, fără ieșire, 30A trifazic 3/120VAC | AA208JFJ 9DJG1 GFHW43153Cablat greu3 faze 120/208 VAC€1,190.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFHW13105 Gfci cu fir, calitate industrială, fără ieșire, 30A 120VAC, 4-6 Ma
€619.10 /unitate