VESTIL Cărucioare hidraulice cu ridicare cu schimbare automată din seria CART


Filtru
Bateriile incluse: Nu , Caster Dia.: 5" , Tip rotiță: (2) Rigid, (2) Pivotant cu frână , Lățimea roții: 3 3 / 8 " , Material cadru: Oţel , Lățimea roții frontale: 1 1 / 2 " , Înălțimea mânerului: 42 1 / 4 " , Număr de rotile: 4 , Număr de pompe la viteză mare: 33 , Număr de pompe la viteză mică: 53 , Tip operațiune: Picior operat , Material platformă: Oţel , Sursa de putere: Manual , Lățimea roții din spate: 2 1 / 2 " , Scala inclusă: Nu
StilModelNumăr de pompe la setarea ridicatăCapacitateCuloriNumăr de pompe la setarea scăzutăLungimea platformeiLățimea peronuluiMaterial pentru rotile din spateLăţimePreț (ex. TVA)
A
CART-550-AS
13550 lbs.Galben2532 1 / 2 "19 1 / 2 "poliuretan19.75 "€1,576.55
B
CART-900-LP
33900 lbs.Albastru5335 5 / 8 "23 3 / 4 "Matriță pe cauciuc24 "€3,870.27

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?