VESTIL CART-550-AS Cărucior cu schimbare automată, 500 lb. Capacitate, 19.75 x 32.75 | AG7PCY

VESTIL CART-550-AS Cărucior cu schimbare automată, 500 lb. Capacitate, 19.75 x 32.75

În stoc
Articol: AG7PCY Model: CART-550-AS

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,576.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior cu foarfecă
baterii incluseNu
Capacitate550 lbs.
Caster Dia.5"
Material de rotirepoliuretan
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant cu frână
Lățimea rotorului3 3 / 8 "
CuloriGalben
Materiale cadruOţel
Dia Caster fata.5"
Material pentru rotile frontalepoliuretan
Înălțimea mânerului42 1 / 4 "
Înălţime42.25 "
Lungime43.25 "
Înălțime coborâtă12 1 / 2 "
MaterialOţel
Max. Înălţime36 "
Max. Distanța de călătorie23.5 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălţime12.5 "
Numărul lui Caster4
Numărul de role4
Număr de pompe la setarea ridicată13
Număr de pompe la setarea scăzută25
Tipul operațieiPicior operat
Lungimea platformei32 1 / 2 "
Material platformăOţel
Lățimea peronului19 1 / 2 "
Sursa de putereManual
Înălțimea ridicată36 "
Dia rotor spate.5"
Material pentru rotile din spatepoliuretan
Scară inclusăNu
Tip vitezăSingur
Lăţime19.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 79.65
Înălțimea navei (cm)107.32
Lungimea navei (cm)109.86
Lățimea navei (cm)50.17
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelNumăr de pompe la setarea ridicatăCapacitateCuloriNumăr de pompe la setarea scăzutăLungimea platformeiLățimea peronuluiMaterial pentru rotile din spateLăţimePreț
VESTIL CART-900-LP Carucioara hidraulica cu profil redus | AG7PDH CART-900-LP33900 lbs.Albastru5335 5 / 8 "23 3 / 4 "Matriță pe cauciuc24 "€3,870.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL CART-550-AS Cărucior cu schimbare automată, 500 lb. Capacitate, 19.75 x 32.75
€1,576.56 /unitate