VESTIL CART-900-LP Carucioara hidraulica cu profil redus | AG7PDH

VESTIL CART-900-LP Cărucior hidraulic cu profil redus

În stoc
Post: AG7PDH Model: CART-900-LP

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,870.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior cu foarfecă
baterii incluseNu
Capacitate900 lbs.
CuloriAlbastru
Materiale cadruOţel
Dia Caster fata.3"
Material pentru rotile frontalePoli pe oțel
Lățimea roții frontale1 1 / 2 "
Înălţime35 "
Lungime53 "
Înălțime coborâtă3 1 / 2 "
MaterialOţel
Max. Înălţime24 "
Max. Distanța de călătorie20.5 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălţime3.5 "
Numărul lui Caster4
Numărul de role4
Numărul de pompe la viteză mare33
Numărul de pompe la viteză mică53
Număr de pompe la setarea ridicată33
Număr de pompe la setarea scăzută53
Tipul operațieiPicior operat
Lungimea platformei35 5 / 8 "
Material platformăOţel
Lățimea peronului23 3 / 4 "
Sursa de putereManual
Înălțimea ridicată24 "
Dia rotor spate.5 1 / 4 "
Material pentru rotile din spateMatriță pe cauciuc
Lățimea roții din spate2 1 / 2 "
Scară inclusăNu
Tip vitezăDoi
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 101.25
Înălțimea navei (cm)88.9
Lungimea navei (cm)134.62
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelNumăr de pompe la setarea ridicatăCapacitateCuloriNumăr de pompe la setarea scăzutăLungimea platformeiLățimea peronuluiMaterial pentru rotile din spateLăţimePreț
VESTIL CART-550-AS Cărucior cu schimbare automată, 500 lb. Capacitate, 19.75 x 32.75 | AG7PCY CART-550-AS13550 lbs.Galben2532 1 / 2 "19 1 / 2 "poliuretan19.75 "€1,576.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL CART-900-LP Cărucior hidraulic cu profil redus
€3,870.27 /unitate