Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS GFRST83I Receptacul Gfci, 20A 125V, 2 poli 3 fire împământare, 5-20R, fildeș | AH9AAD 39EA41

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFRST83I Priză Gfci, 20A 125V, 2 poli 3 fire împământare, 5-20R, fildeș

În stoc
Element: AH9AAD Model: GFRST83ICrucea Ref: 39EA41

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€151.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReceptacul GFCI
amperi20
Cerere de MediuGrad de spital de uz intens
CuloriFildeş
Evaluare curentA 20
HP1.0
Tip montareSpăla
Configurare plug NEMA5-20R
NEMA Rating-ul5-20R
Număr de poli2
Număr de fire3
Tip OutletDecorator Duplex
Indicator de putereDa
Resetare tipAutomat
Suprimarea supratensiuniiNu
TipGFCI
Voltaj125 VAC
Voltaj125 V
Rezistent la intemperiiNu
Metoda de cablareSpate și lateral

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)12.95
Lățimea navei (cm)8.64
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Rezistent la manipulare: Nu
    • Autotestare: Da

Variante de produs

ProdusModelIndicator de putereamperiCuloriEvaluare curentHPMax. HPConfigurare plug NEMANEMA Rating-ulPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFRST82BK Gfci Receptacle, 15A 125V, 2-P 3-W Legare la pământ, 5-15R, Negru | AH8ZZV 39EA33 GFRST82BKDa15NegruA 150.5-5-15R5-15R€117.56
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFRST82GY Gfci Receptacle, 15A 125V, 2-P 3-W Legare la pământ, 5-15R, gri | AH8ZZW 39EA34 GFRST82GYDa15GriA 150.5-5-15R5-15R€148.20
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFRST82I Gfci Prize, 15A 125V, 2-P 3-W împământare, 5-15R, fildeș | AH8ZZX 39EA35 Gfrst82i.Da15FildeşA 150.5-5-15R5-15R€142.15
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFRST82 Gfci Receptacle, 15A 125V, 2-P 3-W Legare la pământ, 5-15R, maro | AH8ZZY 39EA36 GFRST82Da15MaroA 150.5-5-15R5-15R€127.70
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFRST82R Gfci Receptacle, 15A 125V, 2-P 3-W Legare la pământ, 5-15R, roșu | AH8ZZZ 39EA37 Gfrst82r.Da15RoșuA 150.5-5-15R5-15R€117.56
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFRST82W Gfci Receptacle, 15A 125V, 2-P 3-W Legare la pământ, 5-15R, alb | AH9AAA 39EA38 GFRST82WDa15AlbA 150.5-5-15R5-15R€121.41
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFRST83BK Gfci Receptacle, 20A 125V, 2-P 3-W Legare la pământ, 5-20R, Negru | AH9AAB 39EA39 GFRST83BKDa20NegruA 201.0-5-20R5-20R€124.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFRST83I Priză Gfci, 20A 125V, 2 poli 3 fire împământare, 5-20R, fildeș
€151.36 /unitate