Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ITW BEE LEITZKE 11-SAE13 știft șopă, oțel, dimensiune 0.625 X 1 39/64, buc. 10 | AC2UDP 2MVG1

ITW BEE LEITZKE 11-SAE13 Știft șopă, oțel, dimensiune 0.625 X 1 39/64, buc. 10

În stoc
Element: AC2UDP Model: 11-SAE13Crucea Ref: 2MVG1
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
€21.61 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtiftul șurubului
finalizareaSimplu
Lungime1 39 / 64 "
Material1010/1018 Oțel
Lungime totală1 39 / 64 "
Pin Dia.5 / 8 "
TipStandard
Lungime utilizabilă1.375 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7245
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ITW BEE LEITZKE 11-SAE13 Știft șopă, oțel, dimensiune 0.625 X 1 39/64, buc. 10
€21.61 /ambalaj