ITW BEE LEITZKE

Din 1929, ITW Bee Leitzke furnizează soluții de prindere standard în industrie pentru industria construcțiilor, producției și automobilelor. Citeste mai mult

Filtru

Elemente de fixare

Elemente de fixare Filtru

PinsVezi tot

  • Clevis Pins

    Știfturi de înaltă rezistență, rezistente la coroziune, din oțel simplu sau zincat. Folosit în combinație cu știfturi pentru aplicații de fixare supuse la forfecare mare. Disponibil în diferite lungimi și diametre ale știfturilor

  • Ştifturi

    Oțel prelungit realizat din oțel, ac de păr și știfturi cu ciocan, utilizate pentru a fixa un știft sau pentru a bloca o piuliță de castel

  • Ştifturi de cârlig

    Știfturi de prindere cu inel care au o bilă cu arc, care nu se rețin, pentru a ține știftul pe loc și capete teșite pentru o inserare ușoară. Disponibil în diferite stiluri și diametre

  • Lynch Pins
  • Sortați Pin

    Proiectat pentru a ține și fixa știfturi și piulițe tip castel în loc. Caracteristică oțel carbon / oțel inoxidabil 18-8 / sârmă arc / construcție din oțel cu conținut scăzut de carbon pentru minimizarea uzurii. Disponibil în opțiuni de finisaj simplu și zinc

  • Ace de siguranță

    Folosit pentru fixarea bolțurilor și porților de cuplare, balustradele, plăci de bază și suporturi laterale. Conține oțel cu conținut scăzut de carbon și sârmă cu arc pentru a rezista la sarcinile vibraționale. Disponibil în variante de tensiune spiralată și de blocare cu un singur fir

ȘuruburiVezi tot

  • Sortimente de fixare

    Include bucșă de mașini, șurub de aragaz și șuruburi (set de prize / capac de priză / tabla), sortimente cu până la 365 de bucăți. Dispune de o construcție de oțel de înaltă calitate și este disponibilă în variante de acționare hexagonală internă, cu fante și prize pentru o varietate de aplicații de fixare

ȘaibeVezi tot

  • Sortimente de mașini de spălat

    Sortimente din oțel inoxidabil din 232 de piese utilizate pentru fixarea piulițelor și șuruburilor, precum și pentru prevenirea slăbirii elementelor de fixare mecanice cauzate de vibrații. Constructie din otel placat cu zinc pentru protectie impotriva conditiilor abrazive si ruginirea

NuciVezi tot

  • Sortimente de nuci

    Compatibil pentru utilizarea cu șuruburi și șuruburi pentru fixarea pieselor de prelucrat și eliminarea slăbirii sub cuplu și vibrații. Disponibil în variante de 104, 150 și 267 de piese

Stoc cheieVezi tot

  • Sortimente cheie de stocuri

    Sortimente cu până la 401 piese utilizate pentru a crea chei pentru o mașină-uneltă sau un motor. Fabricat din oțel cu conținut scăzut de carbon sau 1018 și are o rezistență maximă la tracțiune de 92000 psi. Disponibil în dimensiuni standard și metrice

Despre ITW BEE LEITZKE

Catalogul ITW Bee Leitzke include știfturi, știfturi, șnur, știfturi de siguranță, știfturi și alte elemente de fixare. Știfturile de siguranță ale mărcii sunt ideale pentru fixarea știfturilor și porților de cuplare, balustrade, plăci de bază și suporturi laterale. Construcția lor din oțel cu conținut scăzut de carbon și sârmă cu arc ajută aceste știfturi să reziste la sarcinile vibraționale. Sunt disponibile în variante de tensiune spiralată și de blocare cu un singur fir. Știfturile de prindere ITW Bee Leitzke au o bilă care nu se rețin cu arc pentru a le ține pe loc și capete teșite pentru o inserare ușoară. Sortimentele cheie ale mărcii sunt fabricate din oțel cu conținut scăzut de carbon sau 1018 și au o rezistență la tracțiune de 92000 psi.

Lucruri de luat în considerare

Alternative de referință încrucișată

Unele MPN-uri ITW Bee Leitzke încrucișează referințe individuale cu numerele de model echivalente Faboty și GL Huyett. Deci, dacă sunteți în căutarea unui articol concurent care este fie epuizat, fie depășit, sunt șanse Raptor Supplies are produse echivalente ITW Bee Leitzke disponibile.

Livrarea

Aceste produse ITW Bee Leitzke sunt de dimensiuni mici. Pot necesita ambalare atentă, deoarece unele articole se pot deteriora în timpul expedierii. Prin urmare, aceste articole sunt livrate prin curier și transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Întrebări Frecvente

Cum se instalează știfturile ITW Bee Leitzke?

  • Introduceți știftul prin orificiul din elementul de fixare sau arbore.
  • Asigurați-vă că știftul trece prin orificiu și are spațiu liber pe ambele părți.
  • Îndoiți dinții știftului la spate, formând o buclă sigură.
  • Asigurați-vă că dinții sunt îndoiți strâns pentru a preveni alunecarea știftului.

Cum să scoți știfturile mărcii?

  • Îndreptați dinții îndoiți ai știftului cu ajutorul unui clește sau un instrument similar.
  • Odată ce dinții sunt drepti, puteți glisa știftul afară din orificiu.
  • Aruncați știftul în mod corespunzător dacă nu este reutilizabil sau păstrați-l pentru utilizare ulterioară dacă este în stare bună.

Pot fi reglați știfturile știftei ITW Bee Leitzke după instalare?

Da, oferă avantajul reglabilității chiar și după instalare. Pentru a permite ajustările de aliniere sau mișcarea dorită, știftul capului poate fi mutat sau înlocuit cu un știft de lungime diferită prin simpla îndepărtare a știftului de reținere.

Cum să asigurați siguranța în timp ce utilizați ace ITW Bee Leitzke?

  • Asigurați-vă că acești știfturi sunt instalați corespunzător și fixați cu știfturi de reținere sau alte dispozitive de blocare pentru a preveni deconectarea accidentală.
  • Ar trebui efectuate inspecții regulate pentru a verifica dacă există semne de uzură, deformare sau deteriorare care ar putea compromite integritatea știftului.

Produse exclusive pentru marcă