BALDOR MOTOR Motoare cu cadru IEC


Filtru
Evaluarea taxei: S1 , Clasa de izolare: F , Evaluare IP: IP55
StilModelAmperi @ volțiInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăVitezăPreț (ex. TVA)
A
MM09114-APN
2.10 A @ 460 V 2.40 A @ 400 V 4.17 A @ 230 V90A 2.11435 rpm 1740 rpm€451.15
A
MM09152-APN
2.60 A @ 460 V 2.90 A @ 400 V 5.04 A @ 230 V90A 2.62900 rpm 3510 rpm€433.53
B
EMVM13226D-PP
5.10 A @ 400 V 5.30 A @ 380 V 8.90 A @ 230 V132A 5.1975 rpm 978 rpm€1,244.96
A
MM13554-APN
10.90 A @ 400 V 6.30 A @ 690 V 9.50 A @ 460 V1326.31465 rpm 1769 rpm€1,108.47
A
MM11042-APN
13.10 A @ 230 V 6.20 A @ 460 V 7.60 A @ 400 V112A 6.22885 rpm 3490 rpm€826.73
B
EMM20186-APN
21.60 A @ 690 V 37.30 A @ 400 V 37.40 A @ 415 V20021.6990 rpm 991 rpm€5,553.12
B
EMM20226-APN
24.90 A @ 690 V 25.20 A @ 660 V 37.70 A @ 460 V20024.91191 rpm 988 rpm 990 rpm€6,540.70

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?