MOTOR BALDOR MM11042-APN Motor cadru IEC, 3600 RPM, 60 Hz, 5.3 CP, 4kW, Cadru 112 | AJ6XMQ

BALDOR MOTOR MM11042-APN Motor cadru IEC, 3600 RPM, 60 Hz, 5.3 CP, 4 kW, 112 Cadru

În stoc
Articol: AJ6XMQ Model: MM11042-APN

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€826.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu cadru IEC
Amperi @ volți13.10 A @ 230 V 6.20 A @ 460 V 7.60 A @ 400 V
Inrameaza-le112
Frecvență50.00 Hz 60.00 Hz
Amplificatori de încărcare completăA 6.2
Clasa de izolareF
IP Rating-ulIP55
Viteză2885 rpm 3490 rpm
Tip vitezăViteză unică

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 32.85
Înălțimea navei (cm)38.1
Lungimea navei (cm)55.88
Lățimea navei (cm)41.91
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Ieșire @ Frecvență: 4.00 KW @ 50 HZ 4.00 KW @ 60 HZ
    • Viteză sincronă @ Frecvență: 3600 RPM @ 60 HZ
    • Tensiune @ Frecvență: 230 V @ 50 HZ 400 V @ 50 HZ 460 V @ 60 HZ; 230 V @ 50 HZ; 400 V @ 50 HZ; 460 V @ 60 HZ

Variante de produs

ProdusModelAmperi @ volțiInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăVitezăPreț
MOTOR BALDOR EMM20186-APN Motor IEC, 1000 RPM, 50 Hz, 18.5kW, 200 Cadru | AJ6UZL EMM20186-APN21.60 A @ 690 V 37.30 A @ 400 V 37.40 A @ 415 V20021.6990 rpm 991 rpm€5,553.13
MOTOR BALDOR EMM20226-APN Motor IEC, 1000 RPM, 50 Hz, 22kW, 200 Cadru | AJ6UZM EMM20226-APN24.90 A @ 690 V 25.20 A @ 660 V 37.70 A @ 460 V20024.91191 rpm 988 rpm 990 rpm€6,540.70
MOTOR BALDOR EMVM13226D-PP Motor IEC, 1000 RPM, 50 Hz, 2.2kW, 132 Cadru | AJ6VCN EMVM13226D-PP5.10 A @ 400 V 5.30 A @ 380 V 8.90 A @ 230 V132A 5.1975 rpm 978 rpm€1,244.97
MOTOR BALDOR MM09114-APN Motor cadru IEC, 1800 RPM, 60 Hz, 1.1kW, Cadru 90 | AJ6XLM MM09114-APN2.10 A @ 460 V 2.40 A @ 400 V 4.17 A @ 230 V90A 2.11435 rpm 1740 rpm€451.16
MOTOR BALDOR MM09152-APN Motor cadru IEC, 3600 RPM, 60 Hz, 2 CP, 1.5 kW, Cadru 90 | AJ6XLT MM09152-APN2.60 A @ 460 V 2.90 A @ 400 V 5.04 A @ 230 V90A 2.62900 rpm 3510 rpm€433.53
MOTOR BALDOR MM13554-APN Motor cadru IEC, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, 5.5kw, Cadru 132 | AJ6XNA MM13554-APN10.90 A @ 400 V 6.30 A @ 690 V 9.50 A @ 460 V1326.31465 rpm 1769 rpm€1,108.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR MM11042-APN Motor cadru IEC, 3600 RPM, 60 Hz, 5.3 CP, 4 kW, 112 Cadru
€826.73 /unitate