Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DURO 4207-1533-CERT Manometru de la 0 la 2000 Psi 4-1/2 inch | AE6FUC 5RPL5

DURO 4207-1533-CERT Manometru de la 0 la 2000 Psi 4-1/2 inch

În stoc
Articol: AE6FUC Model: 4207-1533-CERTCrucea Ref: 5RPL5
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
€349.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru
Acuratete+/- 0.5%
Certificat de calibrareNIST cu date
Culoarea cazuluiSilver
Cauza MaterialOţel inoxidabil
Locația conexiuniiCoborâți
Dimensiunea conexiunii1/2 "NPT
Dimensiunea cadranului4.5 "
Tipul gabarituluiTest
gradații200 psi
Material LensSticlă
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 275 grade F
Gamă0 la 2000 psi
Material inelRăsucire pe oțel inoxidabil
Cea mai mică absolvire20 psi
Material soclu316 oțel inoxidabil
Materialul tubului316 oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.945
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS9026208000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelgradațiiGamăCea mai mică absolvirePreț
DURO 4207-0233-CERT Manometru 0 - 15 Psi 4-1/2 inch 1/2 inch | AE6FTN 5RPK2 4207-0233-CERT1 psi0 la 15 psi0.1 psi€349.44
DURO 4207-0333-CERT Manometru 0 - 30 Psi 4-1/2 inch 1/2 inch | AE6FTP 5RPK3 4207-0333-CERT5 psi0 la 30 psi0.2 psi€349.44
DURO 4207-0433-CERT Manometru de la 0 la 60 Psi 4-1/2 inch 1/2 inch | AE6FTQ 5RPK4 4207-0433-CERT5 psi0 la 60 psi0.5 psi€349.44
DURO 4207-0533-CERT Manometru de la 0 la 100 Psi 4-1/2 inch | AE6FTR 5RPK5 4207-0533-CERT10 psi0 la 100 psi1 psi€349.44
DURO 4207-0633-CERT Manometru de la 0 la 160 Psi 4-1/2 inch | AE6FTT 5RPK6 4207-0633-CERT20 psi0 la 160 psi1 psi€349.44
DURO 4207-0733-CERT Manometru de la 0 la 200 Psi 4-1/2 inch | AE6FTU 5RPK7 4207-0733-CERT20 psi0 la 200 psi2 psi€349.44
DURO 4207-0833-CERT Manometru de la 0 la 300 Psi 4-1/2 inch | AE6FTV 5RPK8 4207-0833-CERT50 psi0 la 300 psi2 psi€349.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DURO 4207-1533-CERT Manometru de la 0 la 2000 Psi 4-1/2 inch
€349.44 /unitate