BALDOR MOTOR D5060P SCR Drive Motor, 150/300V, 1750/2100 RPM, 60 hp, DPFG, 365-6AT Frame | AJ6QUU

BALDOR MOTOR Motor de antrenare D5060P SCR, 150/300V, 1750/2100 rpm, 60 CP, DPFG, cadru 365-6AT

În stoc
Articol: AJ6QUU Model: D5060P

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€53,889.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor DC
Ambiant (C)040
Curent de armătură98.60
Tensiunea armăturii500
Perii36024-3
ClasăSTOC
TaxăCONT
ÎmprejmuireDPFG
HP60
Clasa de izolareF
Poziție de montareF1
producție60 HP
RPM1750/2100
Factor de serviciu1.0

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 353.25
Înălțimea navei (cm)133.35
Lungimea navei (cm)133.35
Lățimea navei (cm)83.82
Codul HS85015230
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cod PC: C

Variante de produs

ProdusModelCurent de armăturăTensiunea armăturiiPeriiHPPoziție de montareproducțieRPMPreț
MOTOR BALDOR D2005P SCR Motor de antrenare, 150/300V, 1750/2300 RPM, 5 CP, DPFG, Cadru L186AT | AJ6QPK D2005P17.7024018044-45F35 HP1750/2300€17,414.13
MOTOR BALDOR D2010P SCR Motor Drive, 150/300V, 1750/2300 RPM, 10 CP, DPFG, 219AT Cadru | AJ6QPN D2010P36.60240150986-21-110F110 HP1750/2300€20,664.21
MOTOR BALDOR D2015P SCR Drive Motor, 150/300V, 1750/2300 RPM, 15 CP, DPFG, 258AT Cadru | AJ6QPQ D2015P55.00240150986-25-115F115 HP1750/2300€23,129.16
BALDOR MOTOR D2020P SCR Motor Drive, 150/300V, 1750/2300 RPM, 20 CP, DPFG, 259AT Cadru | AJ6QPU D2020P70.50240150986-25-120F120 HP1750/2300€24,368.34
MOTOR BALDOR D2025P SCR Motor de antrenare, 150/300V, 1750/2300 RPM, 25 CP, DPFG, Cadru 288AT | AJ6QPX D2025P89.2024028610-125F125 HP1750/2300€30,028.59
MOTOR BALDOR D2030P SCR Motor de antrenare, 150/300V, 1750/2300 RPM, 30 CP, DPFG, Cadru 288AT | AJ6QQA D2030P106.0024028610-130F130 HP1750/2300€30,028.59
MOTOR BALDOR D5005P SCR Motor de antrenare, 150/300V, 1750/2300 RPM, 5 CP, DPFG, Cadru L186AT | AJ6QRD D5005P8.5050018044-15F35 HP1750/2300€17,414.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor de antrenare D5060P SCR, 150/300V, 1750/2100 rpm, 60 CP, DPFG, cadru 365-6AT
€53,889.31 /unitate