Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NIBCO U601 Cuplaj 3/4 fără opritor Wrot cupru C x C | AE4YRR 5P208

NIBCO U601 Cuplaj 3/4 Fără opritor Wrot Cupru C x C

În stoc
Element: AE4YRR Model: U601 3/4Crucea Ref: 5P208
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
€4.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplare fără oprire
Material corpCupru Wrot
Tip conexiuneC x C
Presiune maximă582 psi@100 grade F
În afara Dia.7 / 8 "
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F
Dimensiunea tubului3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7412100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea tubuluiPreț
NIBCO 601 Cuplaj 1/4 fără opritor Wrot cupru C x C | AB3WDZ 1VLP8 601 1 / 4912 psi@100 grade F3 / 8 "1 / 4 "€1.26
NIBCO 601 Cuplaj 3/8 fără opritor Wrot cupru C x C | AB3WEA 1VLP9 601 3 / 8779 psi@100 grade F1 / 2 "3 / 8 "€4.33
NIBCO 601 11/2 Cuplaj fără opritor Wrot cupru C x C | AB3WEC 1VLR2 601 11 / 2408 psi@100 grade F1.625 "1.5 "€14.53
NIBCO 601 2 Cuplaj fără opritor Wrot Cupru C x C | AB3WED 1VLR3 601 2364 psi@100 grade F2.125 "2"€28.42
NIBCO 601 Cuplaj 2 1/2 fără opritor Wrot cupru C x C | AB3WEE 1VLR4 601 2 1 / 2336 psi@100 grade F2.625 "2.5 "€25.29
NIBCO 601 3 Cuplaj fără opritor Wrot Cupru C x C | AB3WEF 1VLR5 601 3317 psi@100 grade F3.125 "3"€68.95
NIBCO C601 1/2 Cuplaj fără opritor Wrot cupru C x C | AE4YRQ 5P207 C601 1 / 2722 psi@100 grade F5 / 8 "1 / 2 "€2.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NIBCO U601 Cuplaj 3/4 Fără opritor Wrot Cupru C x C
€4.15 /unitate