Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT TSIX0250075S-005P Șurub cu capul mare 1/4-20 3/4 Lungime, 5PK | AD7LDJ 4FAA2

APPROVED VENDOR TSIX0250075S-005P Șurub cu cap 1/4-20 3/4" lungime, 5 buc.

În stoc
Articol: AD7LDJ Model: TSIX0250075S-005PRef încrucișat: 4FAA2

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€13.87 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub degetul mare, tip S
finalizareaSimplu
Inaltimea capului19 / 32 "
Materialul capuluiOțel inoxidabil 18-8
Tip capCazma
Șef Lățime33 / 64 "
Lungime3 / 4 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Rockwell HardnessRC 80-90B
Umăr Dia.7 / 16 "
Dimensiune de filet1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS7318158082
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR TSIX0250075S-005P Șurub cu cap 1/4-20 3/4" lungime, 5 buc.
€13.87 /ambalaj