Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MKT FASTENING M16315301 Ancoră cu pană, oțel, dimensiune filet M12, lungime ancore 132 mm, 20 buc | AD8HQK 4KJG9

MKT FASTENING M16315301 Ancoră cu pană, oțel, dimensiune filet M12, lungime ancore 132 mm, 20 buc.

În stoc
Element: AD8HQK Model: M16315301Crucea Ref: 4KJG9

Descarcă-l Mai 16, joi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€442.09 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStud de ancoră pană
Ancoră Dia.18mm
Lungimea ancorei132mm
Încorporarea în beton80mm
MaterialOțel de gradul 5
Max. Grosimea de lucru20mm
Min. Încorporare80mm
Dimensiune de filetM12 X 1.75
TipSarcină mare metrică

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.3605
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7316000000
Tara natalaDE

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING M16315301 Ancoră cu pană, oțel, dimensiune filet M12, lungime ancore 132 mm, 20 buc.
€442.09 /ambalaj