Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WILKERSON L40-0B-000 Lubrificator 1 1/2 in | AE3UUD 5GC10

WILKERSON L40-0B-000 Lubrificator 1 1/2 in

În stoc
Element: AE3UUD Model: L40-0B-000Crucea Ref: 5GC10
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
€520.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLubrifiant de linie de aer
Tipul de ajustareŞurubelniţă
Material corpzinc
Material bolPolicarbonat cu protecție
Dimensiunea bolului26.0 Oz.
Fă-miVizualizare completă
Înălţime11.61 "
Max. curgereCFM 927
Presiune maximă150 psi
Max. Temp.125 F
NPT1-1/2 "
Inălțime totală11.67 "
Lungime totală4.79 "
Lățimea totală5.5 "
Dimensiunea conductei1-1 / 2 "NPT
Lăţime5.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.32
Înălțimea navei (cm)13.46
Lungimea navei (cm)34.29
Lățimea navei (cm)14.22
Codul HS8479899899
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Alimentare cu ulei (reglabil)

Variante de produs

ProdusModelMax. Temp.Material corpMaterial bolNPTCapacitatea uleiuluiInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
WILKERSON SL2-04-LLV0 Lubrificator pentru conducte de aer Oțel inoxidabil 1/2 Npt 100 Cfm | AC2HDB 2KEJ2 SL2-04-LLV0150 FOţel inoxidabilOţel inoxidabil1 / 2 "4 Oz.7.62 "2.52 "2.36 "€1,600.53
WILKERSON L50-0C-000 Lubrificator 2 in | AE3UUE 5GC11 L50-0C-000125 FzincPolicarbonat cu protecție2"-12.32 "5"5.5 "€617.77
WILKERSON L08-02-KK00B Lubrificator pentru conducte de aer, 1/4 NPT, 52 Cfm max. Debit, 150 Psi max. Presiune | CH6PYE 55CR31 L08-02-KK00B125 de grade FAluminiu--0.6 Oz.6.04 "6"1.58 "€93.50
WILKERSON L08-02-KL00B Lubrificator pentru conducte de aer, 1/4 NPT, 52 Cfm max. Debit, 250 Psi max. Presiune | CH6PYF 55CR32 L08-02-KL00B150 de grade FAluminiuMetal-0.6 Oz.6.04 "6"1.58 "€97.88
WILKERSON L18-02-KK00B Ungere pentru conducte de aer, 1/4 NPT, 88 Cfm max. Debit, 150 Psi max. Presiune | CH6PYG 55CR33 L18-02-KK00B125 de grade FAluminiu--4 Oz.8.56 "8.5 "2.36 "€126.53
WILKERSON L18-02-KL00B Lubrificator pentru conducte de aer, 1/4 NPT, 88 Cfm max. Debit, 250 Psi max. Presiune | CH6PYH 55CR36 L18-02-KL00B150 de grade FAluminiuMetal cu Sight Gauge-4 Oz.8.56 "8.5 "2.36 "€138.91
WILKERSON L18-03-KK00B 3/8 NPT Lubrificator pentru conducte de aer, 90 Cfm max. Debit, 150 Psi max. Presiune | CH6PYJ 55CR34 L18-03-KK00B125 de grade FAluminiu--4 Oz.8.56 "8.5 "2.36 "€139.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WILKERSON L40-0B-000 Lubrificator 1 1/2 in
€520.61 /unitate