VESTIL Camioane Stockpicker


Camioanele Vestil SPA2 / SPA3 din aluminiu sunt unități combinate care conțin cărucioare cu rafturi și o scară. Aceste camioane de colectare a stocurilor din aluminiu au acoperire cu pulbere argintie coaptă. Oferim, de asemenea, camioane de colectare a stocurilor din oțel (SPS2 / SPS3) cu acoperire cu pulbere albastră pentru o rezistență sporită.

Filtru
Capacitate: 1000 lbs. , Capacitate per raft: 550 lbs. , Tip rotiță: (2) Rigid, (2) pivotant cu frână de roată , Lățimea roții: 2" , Culoare: Albastru , Material cadru: Oţel , Ecartament: 14 cal. , Interior exterior: Indoor , Capacitate scară: 350 lbs. , Înălțimea buzelor: 2" , Număr de rotile: 4
StilModelLungimea raftuluiCaster Dia.Material de rotireLățimea raftuluiÎnălțimea raftului superiorLăţimeAdâncimeÎnălţimePreț (ex. TVA)
A
SPS2-2236
35.63 "4"Matriță pe cauciuc21.63 "37 11 / 16 "21.88 "39.75 "50.13 "€1,013.42
B
SPS2-2236-6MR
35.63 "6"Cauciuc pe oțel21.63 "39 11 / 16 "21.88 "39.75 "52.13 "€916.35
RFQ
C
SPS2-2236-5PU
35.63 "5"Poli pe oțel21.63 "38 11 / 16 "21.88 "39.75 "51.13 "€1,053.27
RFQ
D
SPS3-2236
35.75 "4"Matriță pe cauciuc21.63 "37 11 / 16 "21.88 "39.75 "50.13 "€1,139.73
E
SPS3-2236-6MR
35.75 "6"Cauciuc pe oțel21.63 "39 11 / 16 "21.88 "39.75 "52.13 "€1,037.58
RFQ
F
SPS3-2236-5PU
35.75 "5"Poli pe oțel21.63 "38 11 / 16 "21.88 "39.75 "51.13 "€1,193.46
RFQ
G
SPS2-2840
39.63 "4"Matriță pe cauciuc27.63 "37 11 / 16 "27.88 "43.75 "50.13 "€1,077.36
H
SPS3-2840
39.75 "4"Matriță pe cauciuc27.63 "37 11 / 16 "27.88 "43.75 "50.13 "€1,250.77
I
SPS2-2848
47.63 "4"Matriță pe cauciuc27.63 "37 11 / 16 "27.88 "51.75 "50.13 "€1,125.94
J
SPS2-2848-6MR
47.63 "5"Cauciuc pe oțel27.63 "39 11 / 16 "27.88 "51.75 "52.13 "€1,070.48
RFQ
K
SPS2-2848-5PU
47.63 "5"Poli pe oțel27.63 "38 11 / 16 "27.88 "51.75 "51.13 "€1,231.69
RFQ
L
SPS3-2848
47.75 "4"Matriță pe cauciuc27.63 "37 11 / 16 "27.88 "51.75 "50.13 "€1,320.12
M
SPS3-2848-5PU
47.75 "5"Poli pe oțel27.63 "38 11 / 16 "27.88 "51.75 "51.13 "€1,378.84
RFQ
N
SPS3-2848-6MR
47.75 "6"Cauciuc pe oțel27.63 "39 11 / 16 "27.88 "51.75 "52.13 "€1,198.71
RFQ

Camioane Stockpicker

Camioanele de colectare a stocurilor Vestil sunt proiectate pentru ridicarea/stivuirea pachetelor de pe/pe rafturi în depozite și unități auto. Scările lor cu arc sunt dotate cu vârfuri de cauciuc pentru a preveni mișcarea/deplasarea cărucioarelor din poziția lor. Platformele lor au buze înalte de 2 inci pentru a preveni alunecarea / căderea pachetelor din cărucioare în timpul tranzitului. Alegeți dintr-o mare varietate de aceste strângeri de stoc, disponibile în capacități de ridicare de 660 și 1000 lb pe Raptor Supplies.

DESCRIERE

  • Camioanele de colectare a stocurilor Vestil au o scară încărcată cu arc, cu vârfuri de cauciuc care scapă și țin căruciorul pe loc (când un utilizator stă pe scară pentru a stoca articolele).
  • Odată ce utilizatorul coboară pe pământ, arcurile scării readuc scara în poziția ridicată și permit mișcarea căruciorului.
  • Aceste camioane de stocare au 2/3 rafturi cu buze în sus de 2 inci pe margini pentru a preveni căderea articolelor depozitate.
  • Sunt echipate cu două roți rigide și două pivotante (cu frâne pe roți), mulate pe cauciuc.

Accesorii compatibile

  • Scara Vestil SP-HDL-LOCK: Scările Vestil cu încuietoare sunt folosite pentru a înlocui scările defecte/deteriorate ale acestor camioane de stocare.
  • Vestil SPS-LIPD Buze în jos pentru raft superior: Aceste rafturi superioare cu buze în jos pot înlocui raftul de sus oferit în prezent cu buze în sus.

Standarde și aprobări

  • OSHA

Întrebări Frecvente

Ce greutate maximă de încărcare poate transporta camioanele de ridicare a stocurilor din aluminiu Vestil SPA2 / SPA3?

Camioanele de colectare a stocurilor Vestil SPA2 / SPA3 din aluminiu au o capacitate totală uniformă de 660 lb (SPA2) sau 1000 lb (SPA3) și o capacitate uniformă pe raft de 330 lb. Camioanele de stocare din oțel Vestil SPS2 / SPS3 au o capacitate totală uniformă de 1000 lb și o capacitate uniformă pe raft de 550 lb.

Care este greutatea maximă suportată de scara camioanelor de stocare Vestil?

Scările din camioanele Vestil pot suporta sarcini de până la 350 lb.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?