VESTIL SPS3-2848-5PU Stoc Picker, 3 rafturi, 1000 lb. Capacitate, 51-3/4 x 27-7/8 x 51-1/8 inch dimensiune, albastru, oțel | CE4QWX

VESTIL SPS3-2848-5PU Selector de stoc, 3 rafturi, 1000 lb. Capacitate, 51-3/4 x 27-7/8 x 51-1/8 inch dimensiune, albastru, oțel

Element: CE4QWX Model: SPS3-2848-5PU
€1,378.84 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș scară de preluare stoc
Lungimea raftului de jos47-3/4 "
Lățimea raftului de jos27-5/8 "
Capacitate1000 lbs.
Capacitate pe raft550 lbs.
Caster Dia.5"
Material de rotirePoli pe oțel
Tip rotor(2) Rigid, (2) pivotant cu frână de roată
Lățimea rotorului2"
CuloriAlbastru
Adâncime51.75 "
Materiale cadruOţel
Ecartament14 cal.
Înălţime51.13 "
Indoor / OutdoorIndoor
Capacitate scară350 lbs.
Lungime51.75 "
Înălțimea buzelor2"
MaterialOţel
Numărul de role4
Numărul de rafturi3
Degajare la raft13 "
Lungimea raftului47.75 "
Lățimea raftului27.63 "
Înălțimea raftului superior38 11 / 16 "
Lăţime27.88 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea raftuluiCaster Dia.Material de rotireLățimea raftuluiÎnălțimea raftului superiorLăţimeAdâncimeÎnălţimePreț
VESTIL SPS2-2236 Selector de stoc, 2 rafturi, 1000 lb. Capacitate, 39-3/4 x 21-7/8 x 50-1/8 inch dimensiune, albastru, oțel | AG7ZFY 4ZD41 SPS2-223635.63 "4"Matriță pe cauciuc21.63 "37 11 / 16 "21.88 "39.75 "50.13 "€1,013.42
VESTIL SPS2-2840 Selector de stoc, 2 rafturi, 1000 lb. Capacitate, 43-3/4 x 27-7/8 x 50-1/8 inch dimensiune, albastru, oțel | AG7ZFZ SPS2-284039.63 "4"Matriță pe cauciuc27.63 "37 11 / 16 "27.88 "43.75 "50.13 "€1,077.36
VESTIL SPS2-2848 Selector de stoc, 2 rafturi, 1000 lb. Capacitate, 51-3/4 x 27-7/8 x 50-1/8 inch dimensiune, albastru, oțel | AG7ZGA SPS2-284847.63 "4"Matriță pe cauciuc27.63 "37 11 / 16 "27.88 "51.75 "50.13 "€1,125.94
VESTIL SPS3-2236 Selector de stoc, 3 rafturi, 1000 lb. Capacitate, 39-3/4 x 21-7/8 x 50-1/8 inch dimensiune, albastru, oțel | AG7ZGB SPS3-223635.75 "4"Matriță pe cauciuc21.63 "37 11 / 16 "21.88 "39.75 "50.13 "€1,139.74
VESTIL SPS3-2840 Selector de stoc, 3 rafturi, 1000 lb. Capacitate, 43-3/4 x 27-7/8 x 50-1/8 inch dimensiune, albastru, oțel | AG7ZGC SPS3-284039.75 "4"Matriță pe cauciuc27.63 "37 11 / 16 "27.88 "43.75 "50.13 "€1,250.78
VESTIL SPS3-2848 Selector de stoc, 3 rafturi, 1000 lb. Capacitate, 51-3/4 x 27-7/8 x 50-1/8 inch dimensiune, albastru, oțel | AG7ZGD SPS3-284847.75 "4"Matriță pe cauciuc27.63 "37 11 / 16 "27.88 "51.75 "50.13 "€1,320.12
VESTIL SPS2-2236-5PU Stoc Picker, 2 rafturi, 1000 lb. Capacitate, 39-3/4 x 21-7/8 x 50-1/8 inch dimensiune, albastru, oțel | CE4QWQ SPS2-2236-5PU35.63 "5"Poli pe oțel21.63 "38 11 / 16 "21.88 "39.75 "51.13 "€870.47
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SPS3-2848-5PU Selector de stoc, 3 rafturi, 1000 lb. Capacitate, 51-3/4 x 27-7/8 x 51-1/8 inch dimensiune, albastru, oțel
€1,378.84 /unitate