VESTIL SPS2-2840 Selector de stoc, 2 rafturi, 1000 lb. Capacitate, 43-3/4 x 27-7/8 x 50-1/8 inch dimensiune, albastru, oțel | AG7ZFZ

VESTIL SPS2-2840 Selector de stoc, 2 rafturi, 1000 lb. Capacitate, 43-3/4 x 27-7/8 x 50-1/8 inch dimensiune, albastru, oțel

În stoc
Articol: AG7ZFZ Model: SPS2-2840

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,077.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș scară de preluare stoc
Lungimea raftului de jos39-5/8 "
Lățimea raftului de jos27-5/8 "
Capacitate1000 lbs.
Capacitate pe raft550 lbs.
Caster Dia.4"
Material de rotireMatriță pe cauciuc
Tip rotor(2) Rigid, (2) pivotant cu frână de roată
Lățimea rotorului2"
CuloriAlbastru
Adâncime43.75 "
Materiale cadruOţel
Ecartament14 cal.
Înălţime50.13 "
Indoor / OutdoorIndoor
Capacitate scară350 lbs.
Lungime43.75 "
Înălțimea buzelor2"
MaterialOţel
Numărul de role4
Numărul de rafturi2
Degajare la raft28 "
Lungimea raftului39.63 "
Lățimea raftului27.63 "
Înălțimea raftului superior37 11 / 16 "
Lăţime27.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 61.65
Înălțimea navei (cm)125.41
Lungimea navei (cm)111.13
Lățimea navei (cm)70.8
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea raftuluiCaster Dia.Material de rotireLățimea raftuluiÎnălțimea raftului superiorLăţimeAdâncimeÎnălţimePreț
VESTIL SPS2-2236 Selector de stoc, 2 rafturi, 1000 lb. Capacitate, 39-3/4 x 21-7/8 x 50-1/8 inch dimensiune, albastru, oțel | AG7ZFY 4ZD41 SPS2-223635.63 "4"Matriță pe cauciuc21.63 "37 11 / 16 "21.88 "39.75 "50.13 "€1,013.42
VESTIL SPS2-2848 Selector de stoc, 2 rafturi, 1000 lb. Capacitate, 51-3/4 x 27-7/8 x 50-1/8 inch dimensiune, albastru, oțel | AG7ZGA SPS2-284847.63 "4"Matriță pe cauciuc27.63 "37 11 / 16 "27.88 "51.75 "50.13 "€1,125.94
VESTIL SPS3-2236 Selector de stoc, 3 rafturi, 1000 lb. Capacitate, 39-3/4 x 21-7/8 x 50-1/8 inch dimensiune, albastru, oțel | AG7ZGB SPS3-223635.75 "4"Matriță pe cauciuc21.63 "37 11 / 16 "21.88 "39.75 "50.13 "€1,139.74
VESTIL SPS3-2840 Selector de stoc, 3 rafturi, 1000 lb. Capacitate, 43-3/4 x 27-7/8 x 50-1/8 inch dimensiune, albastru, oțel | AG7ZGC SPS3-284039.75 "4"Matriță pe cauciuc27.63 "37 11 / 16 "27.88 "43.75 "50.13 "€1,250.78
VESTIL SPS3-2848 Selector de stoc, 3 rafturi, 1000 lb. Capacitate, 51-3/4 x 27-7/8 x 50-1/8 inch dimensiune, albastru, oțel | AG7ZGD SPS3-284847.75 "4"Matriță pe cauciuc27.63 "37 11 / 16 "27.88 "51.75 "50.13 "€1,320.12
VESTIL SPS2-2236-5PU Stoc Picker, 2 rafturi, 1000 lb. Capacitate, 39-3/4 x 21-7/8 x 50-1/8 inch dimensiune, albastru, oțel | CE4QWQ SPS2-2236-5PU35.63 "5"Poli pe oțel21.63 "38 11 / 16 "21.88 "39.75 "51.13 "€870.47
RFQ
VESTIL SPS2-2236-6MR Stoc Picker, 2 rafturi, 1000 lb. Capacitate, 39-3/4 x 21-7/8 x 50-1/8 inch dimensiune, albastru, oțel | CE4QWR SPS2-2236-6MR35.63 "6"Cauciuc pe oțel21.63 "39 11 / 16 "21.88 "39.75 "52.13 "€757.32
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SPS2-2840 Selector de stoc, 2 rafturi, 1000 lb. Capacitate, 43-3/4 x 27-7/8 x 50-1/8 inch dimensiune, albastru, oțel
€1,077.36 /unitate