Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WILKERSON L28-03-KL00B Ungere pentru conducte de aer, 3/8 NPT, 110 Cfm max. Debit, 250 Psi max. Presiune | CH6PYP 55CR42

WILKERSON L28-03-KL00B Lubrificator pentru conducte de aer, 3/8 NPT, 110 Cfm max. Debit, 250 Psi max. Presiune

În stoc
Articol: CH6PYP Model: L28-03-KL00BCrucea Ref: 55CR42
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
€177.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLubrifiant de linie de aer
Material corpAluminiu
Material bolMetal cu Sight Gauge
Dimensiunea bolului6 uncie
MaterialPolicarbonat
Max. curgereCfm 110
Presiune maximă250 psi
Max. Temp.150 de grade F
Capacitatea uleiului6 uncie
Inălțime totală9.2 "
Lungime totală9.25 "
Lățimea totală2.9 "
Lungimea țevii20 ft.
Dimensiunea conductei3/8 NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7875
Tara natalaCoreea de Sud

Variante de produs

ProdusModelMax. Temp.Material corpMaterial bolNPTCapacitatea uleiuluiInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
WILKERSON SL2-04-LLV0 Lubrificator pentru conducte de aer Oțel inoxidabil 1/2 Npt 100 Cfm | AC2HDB 2KEJ2 SL2-04-LLV0150 FOţel inoxidabilOţel inoxidabil1 / 2 "4 Oz.7.62 "2.52 "2.36 "€1,600.53
WILKERSON L40-0B-000 Lubrificator 1 1/2 in | AE3UUD 5GC10 L40-0B-000125 FzincPolicarbonat cu protecție1-1/2 "-11.67 "4.79 "5.5 "€520.61
WILKERSON L50-0C-000 Lubrificator 2 in | AE3UUE 5GC11 L50-0C-000125 FzincPolicarbonat cu protecție2"-12.32 "5"5.5 "€617.77
WILKERSON L08-02-KK00B Lubrificator pentru conducte de aer, 1/4 NPT, 52 Cfm max. Debit, 150 Psi max. Presiune | CH6PYE 55CR31 L08-02-KK00B125 de grade FAluminiu--0.6 Oz.6.04 "6"1.58 "€93.50
WILKERSON L08-02-KL00B Lubrificator pentru conducte de aer, 1/4 NPT, 52 Cfm max. Debit, 250 Psi max. Presiune | CH6PYF 55CR32 L08-02-KL00B150 de grade FAluminiuMetal-0.6 Oz.6.04 "6"1.58 "€97.88
WILKERSON L18-02-KK00B Ungere pentru conducte de aer, 1/4 NPT, 88 Cfm max. Debit, 150 Psi max. Presiune | CH6PYG 55CR33 L18-02-KK00B125 de grade FAluminiu--4 Oz.8.56 "8.5 "2.36 "€126.53
WILKERSON L18-02-KL00B Lubrificator pentru conducte de aer, 1/4 NPT, 88 Cfm max. Debit, 250 Psi max. Presiune | CH6PYH 55CR36 L18-02-KL00B150 de grade FAluminiuMetal cu Sight Gauge-4 Oz.8.56 "8.5 "2.36 "€138.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WILKERSON L28-03-KL00B Lubrificator pentru conducte de aer, 3/8 NPT, 110 Cfm max. Debit, 250 Psi max. Presiune
€177.92 /unitate