WILKERSON Lubrifiatoare pneumatice

Lubrifiatoare din zinc/oțel inoxidabil utilizate pentru a introduce ulei de aer în sistemul de aer comprimat chiar și sub presiune. Dispune de un ansamblu integrat de dom cu vedere completă. Sunt disponibile și versiuni modulare cu buton de reglare

Filtru

WILKERSON -

Lubrifiatoare miniaturale cu aer comprimat

StilModelPreț (ex. TVA)
AL01-02-M00€78.85
BL01-03-M00€82.09
WILKERSON -

Lubrifianți pentru linii de aer din seria L30 EconOmist

Ungetoarele Wilkerson L30 EconOmist din seria sunt potrivite pentru lubrifierea componentelor pneumatice din sistemele de aer comprimat. Aceste lubrificatoare modulare pentru conducte de aer au o cupolă transparentă, cu vedere completă, pentru identificarea rapidă a nivelului de lubrifiant și un inel de clemă de deconectare rapidă pentru a asigura îndepărtarea ușoară a bolului. Au un filtru cu tub sifon pentru filtrarea lubrifiantului înainte de a-l furniza sistemului. Alegeți dintr-o mare varietate de aceste lubrificatoare pentru conducte de aer, disponibile cu valori nominale de presiune de 150 și 200 psi pe Raptor Supplies.

StilModelDimensiunea conducteiMaterial bolÎnălţimeMax. curgerePresiune maximăMax. Temp.NPTInălțime totalăPreț (ex. TVA)
AL30-08-G001 "NPTMetal cu manometru10.9 "CFM 340200 psi150 F1"10.95 "€350.32
BL30-08-0001 "NPTPolicarbonat cu protecție10.34 "CFM 340150 psi125 F1"10.38 "€344.10
BL30-06-0003/4 "NPTPolicarbonat cu protecție10.34 "Cfm 170150 psi125 F3 / 4 "10.38 "€337.91
CL30-06-G003/4 "NPTMetal cu manometru10.9 "Cfm 170200 psi150 F3 / 4 "10.95 "€417.17
WILKERSON -

Lubrifiatoare pentru linii de aer

Ungetoarele pneumatice Wilkerson sunt utilizate pentru injectarea unui curent de ulei aerosolizat într-o conductă de aer și pentru lubrifierea părților interne de lucru ale uneltelor pneumatice, cilindrii de acționare, supape și motoare. Aceste lubrificatoare au o construcție din oțel inoxidabil capabilă să se ocupe de cele mai multe medii corozive și un drenaj filetat femel de 1/8 inch pentru returnarea uleiului de lubrifiere în rezervor. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste lubrificatoare Wilkerson pentru liniile de aer disponibile cu valori nominale de presiune maximă de 150, 200 și 300 psi pe Raptor Supplies.

StilModelMax. Temp.Material corpMaterial bolNPTCapacitatea uleiuluiInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
AL18-02-KK00B125 ° FAluminiu--4 Oz.8.56 "8.5 "2.36 "€126.53
BL08-02-KK00B125 ° FAluminiu--0.6 Oz.6.04 "6"1.58 "€93.49
CL28-04-KK00B125 ° FAluminiu--6 uncie9.2 "9.25 "2.9 "€168.67
CL28-06-KK00B125 ° FAluminiu--6 uncie9.2 "9.25 "2.9 "€165.39
AL18-04-KK00B125 ° FAluminiu--4 Oz.8.56 "8.5 "2.36 "€129.73
CL28-03-KK00B125 ° FAluminiu--6 uncie9.2 "9.25 "2.9 "€162.94
AL18-03-KK00B125 ° FAluminiu--4 Oz.8.56 "8.5 "2.36 "€139.14
DL40-0B-000125 FzincPolicarbonat cu protecție1-1/2 "-11.67 "4.79 "5.5 "€520.62
EL50-0C-000125 FzincPolicarbonat cu protecție2"-12.32 "5"5.5 "€617.76
FL08-02-KL00B150 ° FAluminiuMetal-0.6 Oz.6.04 "6"1.58 "€97.88
GL28-03-KL00B150 ° FAluminiuMetal cu Sight Gauge-6 uncie9.2 "9.25 "2.9 "€177.92
HL18-03-KL00B150 ° FAluminiuMetal cu Sight Gauge-4 Oz.8.56 "8.5 "2.36 "€151.76
HL18-02-KL00B150 ° FAluminiuMetal cu Sight Gauge-4 Oz.8.56 "8.5 "2.36 "€138.91
HL18-04-KL00B150 ° FAluminiuMetal cu Sight Gauge-4 Oz.8.56 "8.5 "2.36 "€156.92
GL28-06-KL00B150 ° FAluminiuMetal cu Sight Gauge-6 uncie9.2 "9.25 "2.9 "€174.15
GL28-04-KL00B150 ° FAluminiuMetal cu Sight Gauge-6 uncie9.2 "9.25 "2.9 "€182.84
ISL2-04-LLV0150 FOţel inoxidabilOţel inoxidabil1 / 2 "4 Oz.7.62 "2.52 "2.36 "€1,600.53
WILKERSON -

Lubrifiator cu aer comprimat

ModelArticolPreț (ex. TVA)
L27-03-000CH9WYE€390.52
Vezi detalii

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?