Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WILKERSON L30-08-000 Lubrificator 1 in | AE7XFP 6B267

WILKERSON L30-08-000 Lubrificator 1 in

În stoc
Articol: AE7XFP Model: L30-08-000Crucea Ref: 6B267
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
€344.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLubrifiant de linie de aer
Tipul de ajustareŞurubelniţă
Material corpzinc
Material bolPolicarbonat cu protecție
Dimensiunea bolului26.0 Oz.
Fă-miVizualizare completă
Înălţime10.34 "
Max. curgereCFM 340
Presiune maximă150 psi
Max. Temp.125 F
NPT1"
Inălțime totală10.38 "
Lungime totală4.630 "
Lățimea totală4.79 "
Dimensiunea conductei1 "NPT
Lăţime4.79 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.3625
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)30.23
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8479899899
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Alimentare cu ulei (reglabil)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiMaterial bolÎnălţimeMax. curgerePresiune maximăMax. Temp.NPTInălțime totalăPreț
WILKERSON L30-06-000 Lubrificator 3/4 in | AE7XFQ 6B268 L30-06-0003/4 "NPTPolicarbonat cu protecție10.34 "Cfm 170150 psi125 F3 / 4 "10.38 "€337.90
WILKERSON L30-06-G00 Lubrificator 3/4 in | AE8GFW 6D801 L30-06-G003/4 "NPTMetal cu manometru10.9 "Cfm 170200 psi150 F3 / 4 "10.95 "€417.17
WILKERSON L30-08-G00 Lubrificator 1 in | AE8GFX 6D802 L30-08-G001 "NPTMetal cu manometru10.9 "CFM 340200 psi150 F1"10.95 "€350.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WILKERSON L30-08-000 Lubrificator 1 in
€344.10 /unitate